16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニスルーペ
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。 電源AC100V 電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27) レンズ光学レンズ(レンズ交換不可) レンズサイズ(mm)144×108 消費電力(W)24 クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)900
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。 クランプ幅(mm)15~60
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)35 トラスコ品番478-9326 全長(mm)79 高さ(mm)12 質量(g)38 種類ポケットルーペ 奥行(mm)44 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) ランプ交換不可 材質(レンズ)アクリル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。 倍率(倍)3.5・5 寸法(mm)(レンズ)50×60 仕様レンズ格納タイプ トラスコ品番301-0023 質量(g)21 種類ポケットルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11 材質(レンズ)アクリル
1個
969 税込1,066
当日出荷

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 レンズサイズ(mm)28×75 材質レンズ:アクリル 寸法(mm)(装着寸法)190×260×40 質量(g)95 種類ヘッドルーペ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)非球面ルーペ 3.5x
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。 軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。 穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。 材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール 幅(mm)59 高さ(mm)9 奥行(mm)59 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)Φ45
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります