測定用品 :「検査用 拡大鏡」の検索結果
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。
45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
倍率(倍)2・5
レンズサイズ(mm)45X45
トラスコ品番478-9300
質量(g)31
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ交換不可
材質(レンズ)アクリル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類ドーム型
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5
レンズ径(Φmm)75
エスコ品番EA756ME-75
材質(黒い部分)樹脂
全長(mm)172
質量(g)90
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5
レンズ径(Φmm)23
レンズプラレンズ
ライト種類赤色LED
バッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ
質量(g)110
倍率5×
レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚
寸法(Φ×mm)62×32
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5
レンズ径(Φmm)30
トラスコ品番848-1848
サイズΦ72mm×H54
質量(g)49
種類インスペクションルーペ
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番405-2234
セット内容ピンセット
材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)29(収納時)
全長(mm)116
質量(g)20
電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)116
横(mm)37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)30
寸法(mm)72×64
質量(g)50
目盛(mm)1
材質(レンズ)高倍率ガラス
アズワン品番64-5274-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。