37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE882 先端半径(μm)1
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)12 ミツトヨ品番354884 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
3,988 税込4,387
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
エコ商品
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色切欠き、色共に無し ミツトヨ品番12AAE883 先端半径(μm)250
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。
長さ(mm)46 先端径(mm)4
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
寸法(mm)4×31
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準長さスタイラス
エコ商品
標準長さスタイラス。CS-5000CNC標準付属品
長さ(mm)触針:12.5 先端形状円すい40° 先端材質ダイヤモンド RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAD543 先端半径(μm)5
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC732
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定プローブ1318用超鋼スタイラスです。測定プローブ1318に標準付属しています。
トラスコ品番584-8445 メーカー商品コード3005223
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N 寸法(mm)【EWL】30 全長(mm)30 ねじ径【オス側】M2 ステム径(Φmm)2 材質(ステム)セラミック ボール径(Φmm)4 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
その他【センタースタイラス】N 寸法(mm)【EWL】50 全長(mm)100 ねじ径【オス側】M5 ステム径(Φmm)3 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)4 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
38,980 税込42,878
45日以内出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N ねじ径【オス側】M4 ボール径(Φmm)6 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N 寸法(mm)【EWL】21.5 全長(mm)30 ねじ径【オス側】M5 ステム径(Φmm)3 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)5 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N 寸法(mm)EWL:32.5 全長(mm)40 ねじ径オス側:M3 ステム径(Φmm)1.5 材質(ステム)セラミック ボール径(Φmm)2 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
25,980 税込28,578
60日以内出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N 寸法(mm)EWL:27.5 全長(mm)30 ねじ径オス側:M2 ステム径(Φmm)2 材質(ステム)カーボンファイバ ボール径(Φmm)3 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
40,980 税込45,078
45日以内出荷

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N ねじ径オス側:M3 材質(ステム)超硬 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N ねじ径【オス側】M5 材質(ステム)超硬 ボール径(Φmm)4 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N 寸法(mm)EWL:47 全長(mm)50 ねじ径オス側:M2 ステム径(Φmm)2 材質(ステム)カーボンファイバ ボール径(Φmm)3 材質(ホルダー)ステンレススチール 先端材質ルビー
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

PROCHI(プロチ)3Dタスター
高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。
仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売) 幅(mm)57 全長(mm)174 質量(g)397 奥行(mm)43 寸法(Φmm)スタイラス:4 保護等級IP67 最小目盛(mm)0.01 最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6 シャンク径(mm)16
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

全長(mm)10.5 摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります