22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005 寸法(mm)199×78×39 質量(g)210 電源1.5V 単四電池3本※電池別売 測定範囲(%)2~70 機能データロック:有り 時間反映:1秒 測定誤差±(1%RH+0.5) 防爆構造Ex ib II C T4 Gb 警告電池残量:有り
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

測定範囲(%)(100-Brix) 15.0~100.0 測定項目水分 精度(%)(100-Brix) ±0.2 防水保護等級IP65
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

デジタル水分計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
表示方式2桁、99段階表示 寸法(mm)31×156×18 質量(g)60 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 測定方式静電容量式
1個
11,980 税込13,178
欠品中

佐藤計量器製作所水分チェッカー
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155 測定方法電気抵抗式 測定範囲(%)9.1~40.0
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

サンコウ電子木材水分計用 TG-PA
エコ商品
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50 仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズ
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書 寸法(mm)222×360×196 質量(kg)3.2 測定範囲0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース) 電源(V)AC100-120/AC220-240(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 表示方式バックライト付 LCD(96×40mm) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 繰返し性(標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 温度設定範囲(℃)30~180(1間隔) アズワン品番64-8873-59
1台
197,800 税込217,580
翌々日出荷

ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズ
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用。赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 付属品予備試料皿、アルミシート他 寸法(mm)220×415×190 質量(kg)4.5 測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース) 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 表示方式バックライト付LCD (137×43mm) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース データメモリ100データ 測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード 温度設定範囲(℃)30~180(1間隔) アズワン品番64-8873-60
1台
319,800 税込351,780
33日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(%)3.5~50 仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
種別HM1105 アズワン品番3-6557-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
110,280 税込121,308
翌々日出荷

農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更 アズワン品番67-2508-26
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキット アズワン品番61-9695-21
1箱(1セット)
10,280 税込11,308
当日出荷

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g)2.1 電源AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g)110 本体寸法(mm)165×280×127 供給方式赤外線 測定範囲(%)0.05~100% 外部出力RS232C 設定温度(℃)50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番2-6144-21 切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属。小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載。専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください。タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能。測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能。ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。 付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB) トラスコ品番565-3755 幅(mm)80 高さ(mm)115 奥行(mm)45
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

低消費電力、環境に配慮した設計です。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
509,800 税込560,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
729,800 税込802,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります