水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
プローブΦ19mm
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
1目盛(mm)2
水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。
仕様防水形
セル定数100m-1(1cm-1)
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
必要サンプル量(mL)20~30
素子【温度補償】内蔵
使用温度範囲(℃)0~80
シリーズD-2Xシリーズ
質量(g)180
トラスコ品番838-2838
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
種類台はかり
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)722
検定検定付
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
ひょう量単位kg
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
電源アルカリ単1乾電池6個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)717
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
測量ロープの先端にフック付きサンプリングボトルに取付て水深の目安になる。
仕様●長さ:30m●被膜ロープ:ガラス繊維製ナイロン被覆●目盛:5cmピッチ●耐荷重:500N(50kgf)●金具:ステンレス(18-8)●製品重量:約530g
アズワン品番65-5696-97
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
水深10mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形
トラスコ品番838-2841
セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
質量(g)820
使用温度範囲(℃)0~40
シリーズD-5Xシリーズ
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)6
測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42
測定範囲(m)7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)21
防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)
ケーブル長(m)約3
表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃
防塵防水性能IP69K
電池寿命約90時間使用可能(使い方による)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)
検定検定付
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
真上が見える。先端180°曲がります。
暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き
金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き
垂直・水平方向のミラー効果が可能
防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ
長さ(mm)プローブヘッド13
長さ(m)プローブ:1
電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー
消費電力DC5.5 1.8A
コード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250
記録媒体16G SDカード
ディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA
視野(FOV):90
保存形式静止画:jpeg(640×480)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語
インターフェイスAV出力
先端径(Φmm)4.5
作業温度範囲(℃)0~60
出力形式ビデオ:NTSC & PAL
被写界深度(mm)(自由度):10~100
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。
付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター
トラスコ品番261-3575
幅(mm)350
高さ(mm)176
奥行(mm)463
電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
電圧(V)100
電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
ケーブル長(m)30(有効長28)
適合管径(Φmm)Φ30~Φ110
ヘッド径(Φmm)28
ディスプレイ7インチ
バッテリー容量(Ah)0.4
ケーブル径(Φmm)6.6
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5
付属品ケース、ストラップ
質量(g)880
倍率7倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185
明るさ50.4
アイレリーフ(mm)18.1
実視界(°)6.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載。最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング。全面マルチコーティング。高コントラスト・精細な視野を実現。折りたたみできるから持ち運びに便利。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい。初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書
質量(g)約285
径(Φmm)射出瞳:3.1
倍率(倍)8
最短合焦距離約1.5~∞(m)
対物レンズ有効径(mm)25
レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×44
1000m先の視野(m)108
明るさ9.8
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)6.2
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
IP67の防水構造なので使用現場を選びません。
温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40~80
測定対象温度・湿度・衝撃
電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
アズワン品番2-3321-14
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型
温度測定範囲(℃)-40~80
測定要素温度・湿度
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
防水保護等級IP67(水深1mに30分)
データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件
記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。
主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個
表示分解能0.1
センサー白金
温度測定範囲(℃)-80~80
測定対象温度
電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数16000件
記録間隔1~255分間隔
測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性防水
質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)
電源CR2450リチウム電池1個
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178
表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)2
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔約1秒
世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。
付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ
質量(g)1130
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離10m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×81
1000m先の視野(m)126
明るさ50.4
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)22.7
実視界(°)7.2
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)約45
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)
音量(ブザー)80dB以上(30cm)
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式拡散式
グリーン購入法適合
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)(眼)55~74
質量(g)455
倍率8倍
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3
対物レンズ有効径(mm)32
1000m先の視野(m)131.1
距離最短合焦:2.5m
ひとみ径(Φmm)4
アイレリーフ(mm)14.8
実視界(°)7.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)(眼)55~74
質量(g)470
倍率10倍
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3
対物レンズ有効径(mm)32
1000m先の視野(m)113.5
距離最短合焦:2.5m
ひとみ径(Φmm)3.2
アイレリーフ(mm)15.3
実視界(°)6.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR>
質量(kg)0.8
スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造IP23
使用温度(℃)0~+70
使用範囲開放タンク(水深5m以下)
適合電線径G3/4相当
取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)(眼)54~76
質量(g)610
倍率10倍
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138166.5×56×138
対物レンズ有効径(mm)42
1000m先の視野(m)104.8
距離最短合焦:3.5m
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)17
実視界(°)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)(眼)54~76
質量(g)610
倍率8倍
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138
対物レンズ有効径(mm)42
1000m先の視野(m)131.1
距離最短合焦:3.5m
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。