測定用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])100[10]
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25
取付用ねじ穴なし
仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番107-6710
質量(g)110
表面処理塗装
ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)5
V面角度(°)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。
材質(磁石)アルニコ磁石
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。
材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400
外径(Φmm)26
質量(g)480
吸着力(N)61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。
吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ
質量(g)440
吸着力(N)39
本体サイズ(mm)680×102×50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質(外装パイプ)SUS316L
表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨
密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)
使用環境温度上限(℃)80
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。