1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
アズワン品番65-9276-13
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途L型静止表面
温度範囲(℃)‐30/600℃
コード長さ(m)1.5m
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mm
アズワン品番67-2538-41
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理
最高温度(℃)650
形状高温金属表面測定
1本
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最高温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最大測定温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。
中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ
最大3本のプローブを接続可能
最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能
最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300
トラスコ品番817-3458
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計の種類熱電対温度計
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-69
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400
特性防じん
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可
センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本
メモリー10点
防塵・防滴IP65
バッテリー寿命連続使用約200時間
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。
付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書
トラスコ品番524-9387
幅(mm)253
高さ(mm)28
奥行(mm)60
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-40 ~ +300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3
トラスコ品番686-6197
幅(mm)135
高さ(mm)28
奥行(mm)60
センサーK熱電対
温度表示最小:0.1℃
表示範囲(℃)温度:-50~+400
測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大100mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
こんなお得な商品も!
デジタル温度計
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
温度範囲(℃)0~300
端子ガラスウール編組外ステンシールド
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型
測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)
リード線K-6F-0.32 リードLmm
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類Kシートカップル
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。
また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
コード種類標準コード
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
可動範囲(°)ヘッド部:±4
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度0.5秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状30°
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
仕様グリップの有無:有
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)
電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)
精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)
測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状ストレート
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。
接触温度範囲、放射率リスト拡大。
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定
質量(g)560(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比)
本体寸法(mm)89×136×214
精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度
連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)
保管温度範囲(℃)-20~70
レーザー635nm/<1mWクラス2
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
ヘッド寸法(mm)6×7
被覆材ポリウレタン
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。