39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 付属品マウスピース10個 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000~2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; 関連資料(1.09MB) データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5-7秒 適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p 電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-2.000 本体寸法(mm)110×46.5×17.5 本体質量(g)89 使用温度(℃)0~55(結露無きこと) センサータイプ燃料電池センサー 寿命センサー:500回または1年(交換可) 保管温度(℃)0~55(結露無きこと) 関連資料(0.68MB) データ記録件数20件
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g アズワン品番65-8654-29
1ケース(50個)
649,800 税込714,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露 アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露 アズワン品番65-8303-17
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g アズワン品番65-8654-28
1ケース(20個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g アズワン品番65-8654-26
1ケース(5個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事) アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
199,800 税込219,780
6日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にア
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ アズワン品番65-8654-27
1ケース(10個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事) アズワン品番65-8303-20
1個(20個)
799,800 税込879,780
6日以内出荷

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
1箱(5個)ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-41
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-43
1箱(10個)
439,800 税込483,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405 アズワン品番65-8301-42
1箱(5個)
229,800 税込252,780
6日以内出荷

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/P
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: アズワン品番65-8301-44
1箱(20個)
859,800 税込945,780
6日以内出荷

ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT
電池化学式(燃料電池)センサー搭載アルコール検知器です。Bluetoothスマホ連動タイプ。信頼性の高い燃料電池センサーを搭載。スマートフォンのApp対応のアルコールの有無を素早くチェックするスマホ連動タイプのデジタル呼気アルコール測定器です。
仕様●燃料電池センサー●Bluetooth:iOS/Android スマホ連動タイプ●センサー寿命:使用後1年経過または、2,000回以内●ウォームアップ時間:約5秒●測定時間:約4秒●電源:単4形アルカリ乾電池×1本 別売●測定精度:測定結果が0.25mg/Lの場合:±0.05mg/L●呼気中アルコール濃度測定範囲:0~2.000mg/L●呼気中アルコール濃度最小単位:0.001mg/L●商品寸法:幅66×高さ47×厚み19mm(マウスピースを除く)●本体重量:52g(電池含む)●保証期間:ご購入日より1年間●内容物:本体、マウスピース5個、取扱説明書(保証書付) アズワン品番65-8770-18
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)850 寸法160W×112H×50Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC500 周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5 ppm Typical 定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)36 以下 基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08° 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)1150 寸法160W×112H×50Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC500 周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5 ppm Typical 定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)36 以下 基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08° 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多チャネルのショート/オープンテスター お客様の装置に組み込み可能 卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現 ショート/オープンテストに機能を特化 低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。
用途電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に 燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け 仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし 付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2 質量(kg)10 電源(V)AC100~240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298 検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω~400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテスト ポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)
1セット
749,800 税込824,780
76日以内出荷

定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理 電源AC100-240V 分解能0.01 機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能 気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10% ガス採気方式拡散式 検知原理接触燃焼式 動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1 質量(g)370 電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53 周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz 使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定 付属品取扱説明書×1、マークバンド×6 質量(g)340 電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC/DC50 消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53 周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz 使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)24以下 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
1個
83,980 税込92,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)970 寸法160W×112H×50Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC1000 周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5 ppm Typical 定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)36 以下 基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08° 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
229,800 税込252,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1 質量(g)370 電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)3 出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53 周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz 使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長10m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)690 寸法70W×100H×53Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC50 周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)690 寸法70W×100H×53Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC200 周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6 質量(g)350 寸法70W×100H×53Dmm, 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC/DC200 消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時) 周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz 使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)24以下 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)アルコール検知器
インテリジェント呼気アルコール検知器は、飲酒後の人間のアルコール濃度を検査するための専門的な測定ツールです。科学的な設計、ハイエンドな性能、高い作業性;英国 Dart 社製電気化学燃料電池、Qualcomm社製クアッドコアチップ、Android スマート OS 搭載、ポータブル印刷モジュール内蔵、オールインワンデザイン、小型・軽量化;安定の性能、高いテスト精度、インテリジェントで便利な操作、国際的な技術の応用をリードしています。
寸法(mm)186×79×34 質量(g)374 インターフェース外部ポート×2 (USB2.0×1、12V 充電ポート×1) 解像度384dpi 動作温湿度範囲-40~70(±2)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。1アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認。2アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。対象事業者は以下の通りです。1乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。2白ナンバー車5台以上を保持。(。原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様本体サイズ:W57×D27×H120mm 重量:145g 検知方式:燃料電池式センサー 測定範囲:0.000~1.900mg/L 連続使用時間:約48時間 連続使用回数:約1500回(充電満タン時) センサー寿命:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 計測時間:2~3秒(プレシジョンモードの場合) 結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます) 起動時間:5秒以内 充電時間:約4時間 電源:充電式リチウム電池内蔵 使用温度範囲:0~45℃ 保管温度範囲:-40~75℃ 付属品:接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 その他仕様:2種類の測定パターン アズワン品番65-3734-70
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン 付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 測定範囲0.000~1.900mg/L 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~45 電源充電式リチウム電池内蔵 連続使用時間(時間)約48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120 寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 充電時間(時間)約4 検知方式燃料電池式センサー 起動時間(秒)5以内 保管温度範囲(℃)-40~75 連続使用回数約1500回(充電満タン時) 計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 質量(g)1300 寸法160W×112H×50Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC1000 周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz 使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±5 ppm Typical 定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)36 以下 基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08° 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
259,800 税込285,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。 仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad セット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電) 温度範囲(℃)-20~400 解像度160×120(500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
499,800 税込549,780
61日以内出荷

アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー 付属品取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 本体質量(g)約14 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(1.05MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00 本体質量(g)約45(乾電池含まず) 寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式/燃料電池式センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62 本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450% アズワン品番65-3907-57
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル 質量(g)約118 電源1800mAhリチウムイオンバッテリー 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下) 本体寸法(mm)約120×37×37 センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能) 測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ヒロ・コーポレーションサーモチェッカーAG
1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。 温度検知とアルコール検知を印刷します。 プリンター標準装備、市販のストローに対応。
用途アルコール検知・温度検知 センサータイプ燃料電池方式 寿命20000回 交換方法アルコールモジュール交換可能 対応径(Φmm)市販ストロー:10 測定時間20秒以内 記録媒体本体記録 データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能 測定回数ディスプレイ画面に残回数表示 電源ACアダプターDC12V2A 設置方式スタンド固定 携帯不可 カメラ仕様200万画素数 モニタ8インチ 環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40
1台
特価
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります