自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70
最小目盛(MPa)2
取付ねじG1/2
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(kg)0.5
種類汎用圧力計
接続ねじG1/2
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
定格電圧(V)AC100~240
許容電圧範囲(V)AC80~264
設定圧力(MPa)70
出力接点AC250V 3A
表示精度±1%
適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1%
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:35mm●コード番号:119-0166780
アズワン品番67-4842-62
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786
アズワン品番67-4842-68
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:23mm●コード番号:119-0166775
アズワン品番67-4842-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:15mm●コード番号:119-0166770
アズワン品番67-4842-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769
アズワン品番67-4842-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:13mm●コード番号:119-0166768
アズワン品番67-4842-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:50mm●コード番号:119-0166784
アズワン品番67-4842-66
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:4mm●コード番号:119-0166781
アズワン品番67-4842-63
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:3mm●コード番号:119-0166777
アズワン品番67-4842-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:20mm●コード番号:119-0166773
アズワン品番67-4842-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:18mm●コード番号:119-0166772
アズワン品番67-4842-54
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ
仕様●寸法:Φ40●公差:-0.0015●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166790
アズワン品番67-4842-72
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)約45
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)
音量(ブザー)80dB以上(30cm)
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式拡散式
グリーン購入法適合
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止
ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能
ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:16mm●コード番号:119-0166771
アズワン品番67-4842-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
分解能0.1%
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格JIST8201:2010
表示範囲0.0-40.0%
検知原理隔膜ガルバニ電池式
ブザー音80dB以上(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
アズワン品番63-7822-49-20
検知対象ガス酸素
警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
校正証明書JCSS校正
1式
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。
質量(g)200
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
検知対象ガス酸素
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787
アズワン品番67-4842-69
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:6mm●コード番号:119-0166785
アズワン品番67-4842-67
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:5mm●コード番号:119-0166783
アズワン品番67-4842-65
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:30mm●コード番号:119-0166778
アズワン品番67-4842-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:21mm●コード番号:119-0166774
アズワン品番67-4842-56
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:12mm●コード番号:119-0166767
アズワン品番67-4842-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766
アズワン品番67-4842-48
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
トラスコ品番603-7735
質量(g)質量(g)
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素・硫化水素
警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。