カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(52)
        • 電気測定(12)
        • その他測定用品(2)

測定用品 :「環境計測器」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセットtesto(テストー)
229,800税込252,780
1セット
21日以内出荷
testo400に熱線式プローブが1本セットされています。局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途空調設備点検、局所排気に。トラスコ品番255-4489セット内容testo400本体、有線熱線式風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ(付属)分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0~30温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セットtesto(テストー)
249,800税込274,780
1式
21日以内出荷
testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途換気扇、換気口の換気に。トラスコ品番255-4492セット内容testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)0~600風速測定範囲(m/s)1~30温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~600分解能(m/s)0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセットtesto(テストー)
319,800税込351,780
1式
21日以内出荷
testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途空調設備点検に。トラスコ品番255-4494セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
319,800税込351,780
1式
21日以内出荷
testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途ダクト内風速・風量に。トラスコ品番255-4481セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-10~70風速測定範囲(m/s)0.6~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-10~70分解能(m/s)0.1
マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
359,800税込395,780
1式
21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。トラスコ品番255-4479セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0.3~35温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
マルチ環境計測器(空気環境) testo(テストー)マルチ環境計測器(空気環境)testo(テストー)
499,800税込549,780
1セット
21日以内出荷
ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。トラスコ品番255-4488セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ幅(mm)39測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ(付属)温度測定範囲(℃)0~+50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~+50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセットtesto(テストー)
259,800税込285,780
1式
21日以内出荷
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途クリーンルーム、インキュベーターに。トラスコ品番255-4480セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1セット
21日以内出荷
testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途研究開発、性能試験に。トラスコ品番255-4490セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)-80~300温度分解能(℃)0.001測定温度範囲(℃)-80~300
マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1式
21日以内出荷
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途乾燥工程に。トラスコ品番255-4487セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~180温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~180湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセットtesto(テストー)
279,800税込307,780
1式
21日以内出荷
testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
用途冷凍庫温度測定に。トラスコ品番255-4484セット内容testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-100~260温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-100~260
マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット testo(テストー)マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセットtesto(テストー)
229,800税込252,780
1式
21日以内出荷
testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。測定範囲は-50~400℃です。
用途研究開発、ラボに。トラスコ品番255-4491セット内容testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-50~400温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-50~400
マルチ環境計測器(暑さ指数) testo(テストー)マルチ環境計測器(暑さ指数)testo(テストー)
559,800税込615,780
1セット
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4493セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)0~120温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~120
マルチ環境計測器(快適性評価) testo(テストー)マルチ環境計測器(快適性評価)testo(テストー)
499,800税込549,780
1セット
21日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。トラスコ品番255-4486セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~+50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(多点[[CO2]]) testo(テストー)マルチ環境計測器(多点[[CO2]])testo(テストー)
569,800税込626,780
1セット
21日以内出荷
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4483セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー)マルチ環境計測器(ドラフト)testo(テストー)
819,800税込901,780
1セット
21日以内出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。トラスコ品番255-4485セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
マルチ環境計測器(クリーンルーム) testo(テストー)マルチ環境計測器(クリーンルーム)testo(テストー)
479,800税込527,780
1セット
21日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。トラスコ品番255-4482セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)-20~+70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.01
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
339,800税込373,780
1台
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
329,800税込362,780
1台
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブスリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブtesto(テストー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
219,900税込241,890
1台
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサHIOKI(日置電機)
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
AC/DC 50A、ME15W端子AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定付属品取扱説明書×1、マークバンド×6質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサHIOKI(日置電機)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
AC/DC 200A、ME15W端子AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付 エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 中国語版校正証明書付エンペックス気象計
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-57校正証明書一般校正(中国語)
高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 エンペックス気象計高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付エンペックス気象計
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー)マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付testo(テストー)
99,980税込109,978
1セット
19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付 testo(テストー)マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)TESTO400 風速計コンボセットtesto(テストー)
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー)TESTO440マルチ環境計測器testo(テストー)
229,800税込252,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えていますディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42質量(g)450付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
マルチ環境計測器(本体のみ) アイ電子技研マルチ環境計測器(本体のみ)アイ電子技研
69,980税込76,978
1台
20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3
マルチ環境計測器 アイ電子技研マルチ環境計測器アイ電子技研
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3温度(℃)センサー(S-411):0~80伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3角度(°)センサープローブ:先端180
金属用リーブ硬度計 TIME510D TIME金属用リーブ硬度計 TIME510DTIME
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能 Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話) パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加 100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り) いつでもどこでもテストできる優れた携帯性 暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷 計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能 ソフトウェアキャリブレーション 充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm測定範囲170-960HLD電源6V/500mA測定精度6HLD連続使用時間(時間)8h充電時間(時間)2
モータ/エンジン回転検出器 小野測器モータ/エンジン回転検出器小野測器
30,980税込34,078
1個
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 相回転テスター(1231933) RS PRORS PRO 相回転テスター(1231933)RS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 相回転テスター(1231932) RS PRORS PRO 相回転テスター(1231932)RS PRO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mmRoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら