測定用品 :「直角度測定器」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品耳金付蓋 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所直角テスター
RoHS
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります