測定用品 :「管理者 表示」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ
エコ商品
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります