測定用品 :「紫外線 殺菌 器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー 精度校正:±2%以内 インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒 直線性±3%以内 出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内 デバイス延長デバイス:2m
1セット
509,800 税込560,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理 仕様書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧 測定範囲0~0.999(mW/cm2) 表示LCD 分解能0.001(mW/cm2) 機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ レンジ1レンジ 測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能 電池単4×2本 スタイル一体型 デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
88,980 税込97,878
60日以内出荷

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー 精度校正:±2%以内 インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒 直線性±3%以内 出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
1セット
449,800 税込494,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー 精度校正:±2%以内 インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒 直線性±3%以内 出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内 サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷

SIBATA(柴田科学)UV強度計
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。 材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂 型式UVIC-254 測定範囲0~0.999mW/cm2 質量(g)(乾電池含む)103 出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V) 電源単4乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 分解能0.001mW/cm2 機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ 測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能 レンジ切替1レンジ
1台
57,980 税込63,778
41日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります