おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2・温度・湿度データロガー 子機測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り 1秒~60分
おんどとり ワイヤレスデータロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他測定対象紫外線、照度、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分
データロガー紫外線強度計カスタム4日以内出荷から22日以内出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~