小型軽量で携帯に便利です。
吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。
セラミックのカッター付きです。
アズワン品番8-5661-01
1箱
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。
CH-0010、CH-0011 代替品
(※CH-1100/1200は販売終了しています)
付属品電源ケーブル付属(国内用)
定格出力DC12V/2.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)1.8
定格入力AC100~240V
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-52
1台
¥489,800
税込¥538,780
31日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1
寸法(mm)162×60×102(突起部除く)
質量(kg)1.1(電池含まず)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)
精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)
光源半導体レーザーダイオード
測定原理光散乱方式
測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
1個(1個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、
対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可)
**:販売終了品
販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。
ケーブル長(m)20
対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)
信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6M
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
1個
¥18,980
税込¥20,878
42日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数、10000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
動的テスト機能により、設定されたルールに従って負荷が2つの設定パラメーター間で切り替えられるため、テスト中のデバイスの動的特性がテストされます。 SDL1000Xは、CCダイナミックモードで最大周波数25 kHzに設定できます。 電流プローブは、電流の変化を高速で追跡し、電流波形を分析できます。 CVモードでは、電源の高速出力能力をテストするために、電圧を迅速かつ安定的に設定できます。 瞬時電力が保護設定値を超えると、保護状態になります。
バッテリーテスト機能は、CC、CP、CRモードを使用して、終了電圧、放電容量、放電時間などの終了条件を設定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115
ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。音と光で知らせます。本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。.
トラスコ品番857-8236
幅(mm)93
高さ(mm)67
奥行(mm)20
電源(V)単4乾電池×1個(付属)
最大計時99分59秒
最小計時1分
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分
材質ABS
主要材質主要材質=ABS
表示形式アナログ
カウントダウン機能○
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器
ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能
ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2
測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)
耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]
出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)
消費電力定格負荷時 最大30VA
分解能1V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)
公称電圧(V)AC100~240
周波数範囲(Hz)(許容)47~63
出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC85~250
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)最大1
放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)
立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]
定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)12以下
出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数 27750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-53
1台
¥649,800
税込¥714,780
31日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。
仕様サンプル重量70g
電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W
測定精度ひょう量部:1mg
最小読取値0.0001
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
精度±1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三リチウム電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-40~27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三マンガン電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-29~38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
関連資料(0.59MB)
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。
トラスコ品番253-6529
セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ
幅(mm)95
高さ(mm)30
奥行(mm)55
センサー熱電対
インターフェースUSB SDカード
バッテリー交換可
熱電対K
測定温度範囲(℃)-40~+1000
プローブ長(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数データ:1000000
1セット
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定
材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)
測定範囲360°リアルタイム
最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
本体寸法(mm)26W×66H×220L
本体質量(g)550
測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°
使用電池9V6P角型アルカリ電池
防塵防水性能IP65
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム
質量(g)550
寸法26W×66H×220L
使用温度(℃)-50~50
電源自動OFF6分後
測定モード角度・傾斜・水平・垂直
最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
引張圧縮試験機と組合せて各種材料・製品の強度特性を解析
「*.txt」、「*.wmf」のファイル出力により、他のアプリケーションへのグラフや試験結果の挿入、および自由なグラフ作成が可能
レポート作成を強力にサポート
試験中でも、単独グラフとロット内の重ね合わせグラフの確認が可能なダブルグラフ画面
ロット終了後も追加試験が可能
対応OSWindows 7/Windows 10
メモリー1GB以上
ポートUSBポート
・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55
本体質量(g)約42(電池質量を含まず)
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
マグネットネオジム磁石×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
音量調節3段階(大・小・無音)
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。
付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書
高さ(mm)148
対象ガス硫化水素
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ヘッド径(Φmm)Φ226
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 10%
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
用途タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101
質量(g)130
色アイボリー
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒
音量(dB)(最小)約55/(最大)約65
設定時間(最大)30分
サイズ(cm)10
表示形式アナログ
カウントダウン機能〇
設置方法スタンド
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
【電子アラーム】鳴動時間:3秒
【音量】最小:約65dB⇔最大:約75dB(2段階調節・消音設定可能)
【設定可能時間】最大:30分時間をしっかり意識できるサイズ。
離れても見守れる。スタンドつき・壁掛け穴・磁石つきの3WAYで様々なシーンで使用可能。
材質ABS
寸法(mm)190×190×40
色シルバー
表示形式アナログ
最大設定時間30分
設置方法スタンド/マグネット/壁掛け
カウントダウン機能カウントダウン
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
教室の後ろからでもしっかり見える!黒板に貼って使える、薄型で大きな表示の時計機能付きタイマーです。背面マグネット付きで可動式スタンドやフックも付属し、設置場所を選びません。電池駆動で持ち運びも容易です。どこでも使用できます。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅、突然の電池切れを防ぎます。STEX-06Pと同機能で、サイズの大きいモデルです。
質量(g)420・電池除く(電池は付属しておりません)
電源単4電池×2本(アルカリ電池推奨)(2次電池[Ni-MH]でも動作可、別売)
表示方式LCD可視サイズW220×H115mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能アラーム機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
表示形式デジタル
設置方法背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付(単4電池別売)
音圧レベル(dB)72以上
アズワン品番7-6514-12
カウントダウン機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、時計機能
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)
ヘッド寸法(mm)Φ226
調光の可否あり(100%~10%)
簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。
付属品専用USBケーブル
寸法(mm)43×22×85
質量(g)85
電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上
適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB
表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示
マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)
使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)
防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)
測定周波数範囲20Hz~8kHz
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計!
最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA
500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、
さらに出力電圧の可変が可能
大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能
充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能)
オートディスチャージ機能付
メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル)
フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフバックライト付
防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。 .スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。. アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。. 達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)331
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ベース寸法(mm)188×320
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)331
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ベース寸法(mm)188×320
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)1000
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
クランプ幅(mm)10-60
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)680
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
クランプ幅(mm)10-60
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)1.4(レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)369.5
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)1.3(レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)376
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
機能調光あり(100%~0%)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。