測定用品 :「自動 検温」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他 質量(g)(約)92 寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質ABS、ガラス、金属 寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番243-7814 質量(kg)7.5 消費電力(W)20 測定範囲(℃)垂直30°、水平30° 使用電圧(V)AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26 測定時間(秒)0.5以下 保証期間1年間 周囲温度(℃)16~40 モニタ8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m)0.4以下 測定精度(℃)±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) ショートタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)41.8 質量(kg)1.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653 外形寸法(mm)244×100×104 測定範囲(℃)30~45 アズワン品番64-7814-90
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

非接触型検温器ですモニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示などモニター部は8インチと大きく見易い大きさ自動ドアとの連携作動も可能モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をしますスタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます。
質量(kg)【スタンド型】約5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド型】300×300×1500 モニターサイズ8インチ、108W×172Hmm アズワン品番64-3939-57
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断 仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置 材質金属、プラスチック 質量(kg)0.37 電源5V/2A USBアダプター 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプ
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。 工数の削減が実現。 搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。 管理者に通知メール。 異常体温者に対して入室を制限。 顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻 全長(cm)148 質量(kg)3 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒 全長(cm)148 質量(kg)3.5 ディスプレイ20cm(約8インチ) 焦点距離50~120cm 測定時間(秒)約1(検温)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP)
エコ商品
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定 寸法(mm)149×95×43 質量(g)約106 タイプ赤外線 電源単4電池×2本(別売り) 精度±0.2℃ 測定時間約1秒 機能【自動シャットダウン時間】約18秒 ディスプレイ液晶デジタル 測定距離3~5cm 表示単位0.1℃ 測定メモリ数32回 動作温度(℃)16~35 保管温度(℃)-25-55 RoHS指令(10物質対応)対応 検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります