測定用品 :「融点測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
仕様【実験例】カフェインの融点・植物油の沸点・安息香酸の再結晶 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-20~330 最小表示(℃)0.1
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s 付属品micro USBケーブル 電源充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃)-40~+125 測定項目温度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ 最小表示(℃)0.01
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります