測定用品 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
1,434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書 質量(g)約160(乾電池を除く) 電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) 表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き 表示形式デジタル 単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25 無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 通信距離(m)最大10
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75 本体質量(g)約230 文字高(mm)13、7桁(蛍光表示) 電源ACアダプター(標準付属)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.14MB) ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可) 電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約26mm 使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.03MB) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

長谷川電機工業無充電表示器
強風でも外れにくいフック形状
使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個 動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音 使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HW-G大型シリーズ用表示器スタンド台(台座部のみ)
適合機種HW-G大型シリーズ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池(AX-EB18650-1PJ)専用充電器。FJ-BTシリーズに標準付属
付属品取扱説明書 対象機種FJ-BT 取扱説明書(3.22MB)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池。FJ-BTシリーズに標準付属
対象機種FJ-BT 取扱説明書(3.22MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温湿度表示器
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂 電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示7セグメント赤色LED文字高約57mm 分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh 使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと) 設置方式卓上式 表示サンプリング(秒)1 温度表示方式デジタル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温度表示器
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。 表示範囲-20.0~80.0℃ 最小目盛0.1℃ 電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A 温度表示方式デジタル式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽循環水や室内の温度を計測してLED表示が行えます。
用途温度表示
1個
119,800 税込131,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)約400 桁数5桁(小数点位置変更可) 表示赤色LED(文字高 14mm) センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130 入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) 表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA)約20以下 警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ)約10
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO温湿度表示器
大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃) 寸法(mm)105×140×26 質量(g)約265 電源単4アルカリ乾電池×4 精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上) 表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIO
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
欠品中

1個
18,980 税込20,878
欠品中

1個
19,980 税込21,978
欠品中

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番838-4968
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番838-4967
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS 電源電圧DC12~24V±10% 表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD 量子化誤差±1digit 表示分解能0.1μm/1μm/10μm 消費電流(mA)200以下(検出器接続時) 入力信号リセット/ホールド/ピーククリア 表示範囲-99.9999~99.9999mm プリセット機能極性および6桁 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60) 測定方向+/-(設定により切替可) リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる) 測定条件7種類(キー、RSコマンド) 使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH 出力信号-NG/OK/+NG/エラー 耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間 データホールド外部信号による表示およびデータのホールド ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定) 供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10% 入力数センサヘッド:1ch
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPN
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2
1台
39,980 税込43,978
欠品中

1個
89,980 税込98,978
欠品中

1個
49,980 税込54,978
欠品中

最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。
用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能 仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力 トラスコ品番481-2204 質量(kg)1 測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
1台
939,800 税込1,033,780
4日以内出荷

1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷

取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
36,500 税込40,150
8日以内出荷

1台
7,898 税込8,688
9日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

愛知時計電機表示付流量センサー
RoHS
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水 トラスコ品番325-0954 接続口径R1/2 質量(g)280 電源リチウム電池内蔵(交換不可) 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5 保護等級IP64(屋内型) 流体温度(℃)0~60 最大圧力(MPa)1 流量範囲(L/min)0.3~3.0
1台
特価
47,900 税込52,690
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
1台
111,500 税込122,650
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
111,500 税込122,650
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります