測定用品 :「表面 鏡」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm)210 奥行(mm)310 電源(V)100-240 消費電力(W)5 全高(mm)440 電源コード(m)約1.5 光源SMD LED レンズサイズ(mm)127 標準消費電力料金(円/h)0.14
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品専用キャリングケース 総合倍率100倍 照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売) 接眼レンズ広視野WF10× 対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600 寸法(Φ×mm)64×200 接眼レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査 材質鉄、アルミ、樹脂 電源(V)100~240 消費電力(W)16 倍率(倍)2×/4× 電源コード(m)1.8 光源LED レンズサイズ(mm)130×50
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)測定機能付顕微鏡
エコ商品
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー 材質本体:PVC/ベース:アルミ 質量(g)4400 倍率(倍)総合倍率14-98 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320 作動距離(mm)100 スタンドラック&ピニオン方式 焦点調整鏡体上下動式 ワーク観察可能高さ(mm)最大60 RoHS指令(10物質対応)対応 対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5 接眼レンズ(倍)0.4
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡
同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本科学工具研究社顕微鏡組織標準片
JISにある鉄鋼材料から代表的な材料を選定、第1類から第7類に分類し、これらに厳正な熱処理を施して、材料技術教育研究会において代表的な顕微鏡組織を現出した物。同時にその材質、熱処理条件及び組織について現物標準片とその写真及び詳細な解説によって全般の理解を完全ならしめております。
関連資料顕微鏡組織標準片カタログ(1.19MB)
1組
45,980 税込50,578
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場へ携行できる、小型の顕微鏡です。被写体の表面観察はもちろん、内蔵の測微スケールにより、計測顕微鏡としてもお使いいただけます。ノギス感覚で手軽に計測ができます。簡易光源により、暗い場所でも計測が可能です。
質量(g)600 寸法(Φ×高さH)(mm)64×200
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯 トラスコ品番848-1854 材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂 取付取付リング径:49mmΦ 高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm 寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7 定格入力電圧(V)100-120V 照度(Lx)38000lx(MAX) 入力周波数(Hz)50/60Hz 照射角50° 出力調整9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700 総合倍率100× 寸法(Φ×mm)62×200 接眼レンズ10× 対物レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別三眼 寸法(mm)ステージ:140×160 質量(kg)9 タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm)219×433×417mm 総合倍率50~600× 光源白色LED(連続調光式) コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ広視野 WF10×2個 アズワン品番1-9214-21
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍 付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm)11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査 消費電力(W)16 倍率設定倍率(面積倍率):2倍 機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能) 光源白色 LED×6 個 レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法) 材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備) 電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率100×/200×/400×(50×/800×) 接眼レンズ10× 対物レンズW10×/W5×/W20× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 トラスコ品番456-7960 セット内容本体1台、チルトスタンド1台 幅(mm)224 質量(kg)2.6 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷

超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率100×/200×/400×(50×/800×) 接眼レンズ10× 対物レンズW10×/W5×/W20× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(電子部品のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(製造部品などのキズや亀裂による不良品の早期発見に)、切削工具などのメンテナンスに(肉眼では確認できない工具等の細かい部分の状態確認に)
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷

スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 本体質量(kg)2.6(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)331 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ベース寸法(mm)188×320 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)331 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ベース寸法(mm)188×320 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.5(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 全高(mm)330 本体質量(kg)2.1(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)330 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)1000 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 蛍光管FCL20N/18 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)1.4(レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)369.5 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921 本体質量(kg)12.8 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります