測定用品 :「複合電極」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様対応ファンメータ:4~10 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル 材質接液部:ガラス、セラミック 使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。) 測定範囲(pH)0~10 温度測定範囲(℃)130MAX 圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
1個
47,980 税込52,778
48日以内出荷

適合ファンメータ:10~30L 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
35,980 税込39,578
34日以内出荷

直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様比較電極内部液:RE-1 測定範囲計器の指示範囲 使用温度範囲(℃)0~100 対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

用途流通用 仕様濃度モニター(フロート):○ 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
59,980 税込65,978
48日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~100
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~14 温度測定範囲(℃)0~60
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

用途微量用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

用途つきさし用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

用途精密微量用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~11 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
54,980 税込60,478
49日以内出荷

pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~14 温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
74,980 税込82,478
49日以内出荷

仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズD-2Xシリーズ 内部液#300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメーター
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました。大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、 安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます。
仕様●校正データ:5個●随時保存:1~1000個(合計値)●測定範囲 濃度:0.4~20000mg/L 付属品標準付属電極 CE7001-SR×1、電極スタンド×1、標準液 10mg/L(100mL)×1、100mg/L(100mL)×1、1000mg/L(300mL)×1、洗浄液 純水100mL×1、乾電池 (単三)×2、取扱説明書×1 最小表示濃度:0.0001 再現性計器本体:0.5%FS ±1digit【データ保存】 インターバル保存:1~1000個(合計値)、時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g アズワン品番64-4047-29
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷

硝酸イオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発しました、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメータ
カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです 応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました 大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです アズワン品番67-6819-84
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷

銀イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銀イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銀イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、金属工業、写真工業、化学工業のプロセス管理、排水の銀イオン測定、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ。大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます。測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます。測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能。簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示。バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能。新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上。TOKOナトリウムイオンメータTiN-1100は、応答性、選択性に優れたガラス膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを容易にしたナトリウムイオンメータです。防水性を備えた、耐薬品性、耐衝撃性の堅牢な本体で現場での簡易測定に威力を発揮します。【用途】。海水の淡水化などのナトリウムイオン測定。ボイラーのブロー水のナトリウム測定。堅牢な防水機能(IP67):本体のみ。
仕様【データ保存】校正データ:5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、電極交換記録:可、自動パワーオフ(ON/OFF選択設定)ON時間設定範囲:1~250分、バックライト点灯(時間設定範囲):1~60秒 付属品標準付属電極:CE5101-SR×1、電極スタンド×1F、標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1、洗浄液 純水:100mL×1、TISAB50mL×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです(尚、プリント出力機能はありません) 測定範囲濃度0.1~10000mg/L 質量(g)320(本体のみ) 電源(V)DC 3(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示濃度0.0001 再現性計器本体:0.5%FS ±1digit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172(本体のみ) 時計機能年、月、日、時、分、秒 アズワン品番67-6819-78
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

Thermo Fisher Scientificイオン電極
コネクタが防水仕様になっています。
適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング