35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲0°~360° 電源ボタン電池:CR2032 測定精度(°)傾斜:0.15° 最小表示(°)0.05°
1個
13,980 税込15,378
欠品中

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番465-7390 電圧3V 質量(g)650 器差±2′ サイズ(mm)100×70×16
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm)21×11(標準片) 質量(g)67.5/1枚 本体寸法(mm)182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10X
RoHS
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360° 最小読取値5&#x27; RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番375-043
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz 測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm 質量(g)160 電源3.6Vリチウムイオン電池 測定精度±15% 再現性<12% 外寸法(mm)110×70×24
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器測定力(mN):0.75 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径5μm 角度90° 検出器測定力(mN):4 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器
RoHS
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-385 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
RoHS
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-391 先端半径(μm)スタイラス形状:10R
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
RoHS
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mN
RoHS
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-388 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mN
RoHS
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-398 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-394 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-393 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)コンパレータスタンド
堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
RoHS
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
仕様器差(μm):±3●先端径(mm):Φ0.5(先端平)●先端角度(°):45 測定範囲(mm)0~15 校正証明書一般校正
1個
96,980 税込106,678
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度) 再現性(%)<12 フィルターRCアナログ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)<80
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS&#x27;82/JIS&#x27;94/JIS&#x27;01/ISO&#x27;97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
229,800 税込252,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
RoHS
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
1台ほか
429,800 税込472,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
RoHS
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-387 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
RoHS
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-386 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

穴径(Φmm)最小測定:4.5 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-392 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります