51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計 付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm)144×144×150 質量(kg)1.5以下 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA)30以下 測定周期(秒)10s/全点 アズワン品番1-5726-01 測定点数(点)6
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)105 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度1ch 精度±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40.0~180.0 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定 動画あり
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。 寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50 質量(g)280(電池含) 精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃ 最小表示(℃)0.1 使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90 測定間隔約20秒 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス 電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) コード長さ(m)【プローブ】3 付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル 測定範囲(℃)-50~90
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400 寸法(mm)54×172×40 質量(g)150(電池含む) 電源単4電池×2 コード長さ(m)1 精度±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプPt100(クラスA)4線式 表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示-99.9~850℃ センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形) 機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示精度±(0.1%+0.05)℃ 防水性JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモポート白金温度計
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重 アズワン品番65-9242-44
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約106 電源単4形乾電池2本使用(別売) 測定範囲(℃)32~42.9 測定精度約±0.2℃ 測定時間約1秒 測定距離約3~5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15 測定値の保存32回
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。 付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番524-9387 幅(mm)253 高さ(mm)28 奥行(mm)60 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正 仕様バックライト付 付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル トラスコ品番250-5631 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 質量(g)約200(電池含む) 電源9V積層アルカリ乾電池×1個 測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0) 表示分解能0.1℃ 精度(℃)読取値の±1.0℃ 保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当) 照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃)-10~60 機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能 材料ABS(抗菌仕様) 応答時間0.7sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモバイル 使用周囲温度(℃)0~50 データメモリ(点)99 使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと) 電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時) 光学系ミラー式/シリコンフィルタ 測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm アズワン品番1-5621-01 温度表示方式デジタル 特性防水 測定視野径(Φmm)Φ25/300mm 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善 混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避 専用アプリで詳細表示や通知も 工事不要で設置が簡単 信頼性の高いCO2センサ搭載 コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06
1組
75,000 税込82,500
翌日出荷

中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
49,500 税込54,450
翌日出荷

T&D(ティアンドデイ)食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ
エコ商品
食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書付)一式 幅(mm)53.5 高さ(mm)181.3 奥行(mm)53.5 測定範囲(℃)-60~250 表示測定値、電池残量、その他 精度(℃)±0.5 測定対象温度 1ch、Pt1000 通信方式特定小電力無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 警報の表示本体LED 記録モードエンドレス データ記録件数1800 記録間隔プッシュ記録
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察 品番31010 関連資料(0.42MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セコニック温湿度記録計
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。 折りたたみチャート紙に連続記録。 見やすい大型液晶表示。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg)約2.8 タイプアナログモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。 カバー色アイスホワイト 形状壁掛形自記式 質量(g)650 電源単3乾電池×1本付き(1年間連続) 精度±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃)-10~+40 温度センサーバイメタル 湿度センサーナイロンフィルム 相対湿度0~100%RH 記録紙円形 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60 湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転 外径(mm)165
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察 品番40515 質量(g)86 電源単4リチウム電池×2個 精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24 設置方式マグネット 関連資料(0.41MB)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察 品番40520 関連資料(0.27MB)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察 品番40528 関連資料(0.4MB)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-15~40 アズワン品番1-1014-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別温湿度計 質量(kg)3.1 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15~40 湿度測定範囲(%)0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-15~40 アズワン品番1-1014-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷

デルタトラックジャパン40528用丸型プローブセンサー
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー 品番40531 関連資料(0.4MB)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

デルタトラックジャパン40528用丸型アルミニウムセンサー
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー 品番40532 関連資料(0.4MB)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料 品番40701 質量(g)65 電源1/2AA電池 精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-82~45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24 設置方式- 関連資料(0.41MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察 関連資料(0.5MB)
1個
7,980 税込8,778
6日以内出荷

VAISALA(ヴァイサラ)ハンディタイプ指示計
Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス アズワン品番68-1074-17
1台
259,800 税込285,780
24日以内出荷

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察 品番31012 質量(g)36 電源CR2032リチウムコイン電池 精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10 設置方式両面テープ 関連資料(0.42MB)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途温度計測・温度観察 品番31011 質量(g)36 電源CR2032リチウムコイン電池 精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10 設置方式両面テープ 関連資料(0.42MB)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察 品番40050-08 関連資料(0.47MB)
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高精度な温湿度記録計のベストセラー。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-15~40 アズワン品番1-1014-02-20 校正証明書一般校正
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷

センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証 測定項目風速・風量・温度 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0.1~30 アズワン品番68-4065-78
1台
28,980 税込31,878
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります