測定用品 :「距離計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。 付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス 測定範囲656yd 質量(g)178(電池込) 電源リチウム電池3V CR2×1個 倍率(倍)6 機能オートパワーオフ 速度(計測)18~300km/h 単位メートル/ヤード切替式 接眼レンズ16mm 測定単位1m/1yd 対物レンズ22mm 測定範囲(m)~600 測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離 使用環境温度(℃)-10~50 視野角7.5度 三脚取付ねじ1/4インチ 色(本体) レーザー波長(nm)905 アズワン品番64-5062-47 レーザークラス1
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります