IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。
測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。
自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。
落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定
測定範囲(℃)-40~300
放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)
質量(g)123
保護構造IP67 防塵防水構造
電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)
表示分解能0.5℃(最小)/1℃
材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54
測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)
測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
応答性1秒(90%応答)
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
吹けば顔が写る検知器
高精度センサーを搭載
顔写真を自動撮影して本人確認
誰にでも使える直感的な操作性
機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚
適合ST-MP、ST-PPR-2000
材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC
色ネイビー
質量(g)1.3(センサーモジュール含む)
備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC12/ACアダプター
測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5236
セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.03~0.30
精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)
最小表示(mm)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番609-5557
セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)0.04~0.30
精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)
最小表示(mm)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番580-2770
セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚
測定範囲(mm)0.20~3.00
最小表示(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。
仕様先端部外径(mm):5.2
付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
トラスコ品番662-0028
材質ABS樹脂
幅(mm)88
高さ(mm)154
奥行(mm)32
ケーブル長(m)約1
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30
表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
センサーCMOSセンサー
使用電池単3乾電池×4本
解像度カメラ(ピクセル):1280×720
焦点距離(mm)30~80
電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定!
1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。
5ch、電圧測定
5chを最速1msサンプリング
圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験
付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2
適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁
測定対象電圧
使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測
付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1
適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)
入力方式平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)
測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器
使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備測定対象に従いDIPスイッチを設定する
耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定
5ch、電圧測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
5chを最速1msサンプリング
圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験
仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用)
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力5ch(電圧専用)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧
インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子),端子台カバー装備
LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態
耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch、ひずみ測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
5chを最速1msサンプリング
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測
仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル
付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1
適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)
入力方式平衡差動入力,全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)
機能オートコネクト機能あり
測定対象電圧ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式),1ゲージ法(3線式),2ゲージ法(隣辺),4ゲージ法ひずみゲージ式変換器
インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信
使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子),端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定する
LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態
耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
通信距離(m)30(見通し)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。