軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整
セット内容本体、ケース
本体質量(g)1050
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90
調整範囲(mm)520~1540
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。
4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
質量(g)695
段数4
最高位(mm)1220
最低位(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
惑星や星雲、星団、銀河、二重星等、お好みの天体をお手持ちのスマートフォン等の端末操作で簡単自動導入出来ます。
Wi-Fiモジュール内蔵の自動経緯台スマートフォンやタブレットから専用アプリをインストールして操作します。
三脚は軽量なアルミ製2段タイプです。
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
長さ(mm)(三脚)伸長:約1215、縮長:約690
質量(kg)マウント:約1.3(電池を除く)、三脚+ピラー:約2.7
対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS
駆動形式DCサーボーモーター
電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)
架台経緯台式
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)約5
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)
取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)8
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)190
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)111.8
明るさ6.8
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×37×112
実視界(°)6.4
フルマルチコート(多層膜コート)が施されており、より明るくクリアな視界を実現しました。
軽量・コンパクトでコンサートに最適です。
別売の三脚取り付けホルダーが装着可能で市販の三脚に取り付けて安定した視界で観察できます。
倍率(倍)6
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)200
最短合焦距離3
1000m先の視野(m)148.6
明るさ12.3
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)91×37×110
実視界(°)8.5
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書
トラスコ品番522-0389
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)32
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
小型・軽量で持ちやすい形状。
照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。
防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。
オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。
付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス
測定範囲656yd
質量(g)178(電池込)
電源リチウム電池3V CR2×1個
倍率(倍)6
機能オートパワーオフ
速度(計測)18~300km/h
単位メートル/ヤード切替式
接眼レンズ16mm
測定単位1m/1yd
対物レンズ22mm
測定範囲(m)~600
測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離
使用環境温度(℃)-10~50
視野角7.5度
三脚取付ねじ1/4インチ
色(本体)黒
レーザー波長(nm)905
アズワン品番64-5062-47
レーザークラス1
1台
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV
材質(プリズム)Bak4
質量(g)230
タイプポロプリズム
機能三脚取付可
眼幅調整範囲(mm)59~71
コーティングマルチコート
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
対物レンズ有効径(mm)30
最短合焦距離5.0m
眼幅調整範囲(mm)50~70
全長×全幅W×全高(mm)114×160×48
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM)
質量(g)190
倍率10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112
眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5
コーティングレンズ:フルマルチコーティング
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)94.3
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)8.5
実視界(°)5.4
最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付
アズワン品番65-5669-95
1個
¥43,400
税込¥47,740
8日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界52.1°の見やすく快適な視界。従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて。双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 10×42(10倍)は、バードウオッチングやアウトドア、ドームコンサート、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
質量(g)約640
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56-72
最短合焦距離約2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54
1000m先の視野(m)98
明るさ17.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)18.4
実視界(°)5.6
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界。従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて。双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
質量(g)約640
倍率(倍)12
眼幅調整範囲(mm)56-72
最短合焦距離約2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54
1000m先の視野(m)89
明るさ12.3
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15.1
実視界(°)5.1
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界48.2°の見やすく快適な視界。従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、コンサート、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて。双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。8×42(8倍)は、バードウオッチングやアウトドア、コンサート、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
質量(g)約630
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56-72
最短合焦距離約2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×54
1000m先の視野(m)112
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)19.5
実視界(°)6.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味。見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現。高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造。水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ。ロック機構付きの視度調整リング。その他 特長。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY
質量(g)450
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~74
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47
1000m先の視野(m)121
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15.2
実視界(°)6.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。
M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG
寸法(mm)119×125×48
質量(g)465
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)30
明るさ14.4
ひとみ径(Φmm)3.8
アイレリーフ(mm)15.1
実視界(°)8.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12
対物レンズ有効径(mm)28
明るさ5.4
実視界(°)4.2
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3
アイレリーフ(mm)16.5
最短合焦距離3.5m
眼幅調整範囲(mm)56-70
質量(g)485(電池含まず)
寸法(mm)148×109×74(拡張時)
付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本
バッテリーCR2×1
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG
寸法(mm)119×125×48
質量(g)470
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)30
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15.8
実視界(°)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)。JIS B 7922準拠(クラス2)。小型で軽量タイプのハンディー型測定器。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
寸法(mm)142×130×57
質量(g)680
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
明るさ17.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)16.5
実視界(°)6.9
1台
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。
M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ
寸法(mm)142×130×57
質量(g)670
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)17.1
実視界(°)8.3
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3
仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可
付属品ネックストラップ
質量(g)60
対物レンズ有効径(mm)28
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38
防水性無
美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ。〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造。〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚
質量(g)約:620
倍率(倍)16-48
視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6
最短合焦距離約10m
対物レンズ有効径(mm)60
寸法(長さL×幅W)(mm)313×74
明るさ(16倍時)14.4
ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8
アイレリーフ(mm)16倍時:19
実視界(°)16倍時:2.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。