33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。 トラスコ品番524-2314 幅(mm)110 寸法(mm)寸法(mm):110×110 高さ(mm)25 奥行(mm)176 電源(V)単4形乾電池×2個 ひょう量(kg)3 ひょう量(g)1 最小表示(g)1 本体寸法(mm)110×176×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 動画あり
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000 最小表示(g)0.5 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1~30 使用環境温度(℃)0~40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に 材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂 質量(g)120(乾電池含む) 種類電子天秤 使用温度範囲(℃)10~30 電源単4乾電池2本(別売) ひょう量(g)200 精度計量:±0.2 目量(g)最小表示:0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示形式デジタル オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 測定値最小:0.2g 液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm) 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

個数はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)個数はかり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯) 仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク 付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書 電源ACアダプタ(付属) 文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H) 検定検定外品 機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能 音声入力244パターン 登録範囲品種数:10 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッキングスケール KW201 タニタ 動画あり
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 最小表示(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 表示文字サイズ表示高:20mm 測定範囲(kg)0~2 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 種類電子天秤 電源単3乾電池2個 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 計量皿寸法(mm)Φ150 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1000 種類電子天秤 電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 本体寸法(mm)64×234×246 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
6,988 税込7,687
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
9,988 税込10,987
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます 安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計 スーツケースに合わせて選べる3色展開 風袋引き機能付きなので追加計量も簡単! 最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示 電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり 材質ABS樹脂 種類吊りはかり 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 表示電磁残量:あり、「Lo」と表示 最小表示(kg)0.05 機能表示固定機能あり 表示形式デジタル 保証期間1年 表示単位0.05kg 最大計量(kg)50 オートパワーオフ2分 計量範囲1.00~50.00kg ひょう量単位kg
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D 動画あり
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 通信機能RS-232C 電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし) 材質背面金属部:SUS304 表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間) 外形寸法D(mm)462 外形寸法W(mm)330 サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定) 材質(ケース)上下:ABS 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール 計量皿寸法(Φmm)150 仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能) 付属品単三電池×2本 材質ABS 電源単三電池×2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40 耐熱温度(℃)70 計量皿形状
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

KW301IV クッキングスケール KW301 タニタ 動画あり
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム アイボリー 測定範囲0~2000g 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 表示文字サイズ表示高:20mm 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.65MB) メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D 動画あり
洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 検定検定付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
本体傾斜型 材質(計量皿)ステンレス
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル センサーロードセル方式 検定対象外 本体寸法(mm)220×235×170 電源専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング