22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm)155 測定範囲(mm)1~15 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚ほか
特価
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4258種類の商品があります)

型取りゲージ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途建築用コラムに使える大きい角R材料のケガキ作業に 材質本体/アルミ 突き当てステンレス ねじ/鉄 板ばね/銅 サイズ(mm)対応曲尺:厚さ/2 巾/20
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アミッタリリーブ硬度計
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)140×70×30 質量(g)310(電池を含まず) 電源単4電池×4本 精度LD=900で、表示誤差±0.8% 測定対象9種類の一般的素材 測定温度(℃)-10~50 ディスプレイブラックライト付きLCD表示 保管温度(℃)-30~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります