測定用品 :「電圧調整器」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52 最大表示1049カウント 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF)2.5 電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30 確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応)対応 特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量0.35L/min 以上 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式吸引式 自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約220(乾電池を除く) タイプトレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能1%LEL 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0-100%LEL 検知原理ニューセラミック式 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
199,800 税込219,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1vol% 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲0-40.0vol% 検知原理定電位電解式 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素 メーカー商品コードC4000000D000 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
319,800 税込351,780
71日以内出荷

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能0.1vol% 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲0-40.0vol% 検知原理定電位電解式 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
179,800 税込197,780
26日以内出荷

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能1%LEL 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲0-100%LEL 検知原理ニューセラミック式 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 電源専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 電源専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000
エコ商品
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D000 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲0~4000ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスVOC メーカー商品コードC0P20000D100 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)1.1 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)1.1 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
209,800 税込230,780
41日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg)約1.1 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式ポンプ吸引式 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE 警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
1台
319,800 税込351,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式GX-9000 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く) 通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造本質安全防爆構造 検知方式ポンプ吸引式 言語表示16言語 使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応)対応 防爆認証ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります