クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定
コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能
作業に応じて選択可能な4つの測定モード
ホットスポット、コールドスポットの表示
USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検
測定範囲(℃)-10~+400
付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)0.54(乾電池含)
使用温度範囲(℃)‐10~45
電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63
対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降
インターフェースUDBポート:1.1
メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg
ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)
解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px
防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)
温度分解能(℃)0.05
画素数19200
保管温度範囲(℃)‐20~70
特性防じん・防滴
データ転送MicroUSB、Wi-Fi
空間分解能(mrad)6
焦点距離(最小)0.3m
測定視野角(°)53×43°
測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
¥169,500
税込¥186,450
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率等倍
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!
用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
倍率約2倍
材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。
仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1
色ブルー
質量(g)100
電源(V)1.5 単4 電池×2 本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85
精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用
分解能(℃)0.1
応答時間0.5 秒 (95 %応答)
放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95)
測定温度範囲(℃)-50 ~ +400
動作温度(℃)0 ~ 40
動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)
保管温度(℃)-20 ~ 60
バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS Pro センター 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするセンターパンチは Durable な手動工具です。金属などのヘビーデューティな素材を安全かつ効率的に貫通したり、マークしたりするように設計されています。周囲の素材を損傷することはありません。RS Pro センターポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。RS Pro のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキングしたり穴開けしたりするのに最適です。 特長と利点 つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデンスチール 軽量で使いやすい 金属に正確なくぼみまたは貫通穴を作成します 一般的な用途 ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック このポンチはどのような材質ですか RS Pro センターポンチは Durable クロムモリブデンスチール製で、つや消しクロム仕上げです。長寿命で耐腐食性に優れています。 このポンチの寸法はいくつですか RS Pro センターポンチは、長さが 120 mm で、直径 4 mm の鋭い先端を備えています。 これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか このセンターポンチは、ハンマーと併用するように設計された手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2170-26
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 6.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro カーバイドポイント自動センター. RS PRO のカーバイド先端自動センターポンチについて紹介します。金属などのさまざまな素材に正確に配置された、セルフ打撃式センターポンチに最適です。RS Pro カーバイド先端自動パンチは、非常に優れた耐久性と耐摩耗性を備えたカーバイド製の先端です。ポンチは、クリップ付きのペン型デザインで、ポケットに取り付けられます。スリムなデザインのため、標準的な HSS 工具が速く鈍くなる柔らかい材料、延性のある材料、軟鋼材料、研磨性のあるアルミ合金材料のスクライビングやドットパンチに特に適しています。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 カーバイド製ポイントは、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています クリップ付きのペンスタイルのデザインで、ポケットに取り付けて便利 軽量でポータブル. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. 電池は必要ですか?. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。. 全長は?. ツールの全長は 139 mm です。
仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1ポイントアングル = 20°パンチタイプ = オートマチック
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 5.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。
トラスコ品番146-3317
セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池
幅(mm)95
高さ(mm)233
使用温度範囲(℃)-10~45
奥行(mm)63
電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
温度範囲(℃)【充電】0~+45
精度(℃)±3
ディスプレイ3.5インチ
解像度【熱画像】160×120
測定温度範囲(℃)-10~400
保管温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)6
測定視野角(°)53×43
最小表示(℃)0.1
相対湿度(%RH)20~80
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂
アズワン品番65-2170-25
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 3.5 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。. ; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
仕様シャンク径 = 2 → 8 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 6.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 1,4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 11.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。. RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 17.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。. 特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。. ; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。. 製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
仕様シャンク径 = 3 → 10 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2170-27
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂
アズワン品番65-2171-36
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2171-35
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂
アズワン品番65-2170-28
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
RS Pro カーバイド先端スクリュ工具 RS Pro カーバイド先端スクライブは、「スクライバ」とも呼ばれ、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックなど、切断や作業の前にさまざまな素材の彫刻に使用される軽量先尖な装置です。 この Durable なスクライブ工具は、カーバイド製の先端と取り外し可能な保護カバーを備えていて、高品質な仕上げの長寿命製品です。デザインのようなペンはわずか 145 mm の長さで、ポケットクリップを備え、使用していないときに工具をポケットに安全に保管でき、外出先での作業に最適です。 特長及び利点 ?ペンのようなデザインのスクライブツールで、保管が簡単です Durable カーバイド製先端は高品質仕上げです 145 mm の長さで、使いやすく保管も簡単です ?スクライブをポケットに安全に収納できるポケットクリップ ?コンポーネントの恒久的な識別を許可します ?このスクライブの重さは 36g ?使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 ?先端部の取り外し可能な保護カバーにより、長寿命を実現 用途 スクライブは、アーキトレーブ、スカート、ドア、作業台、タイルなど、さまざまな素材のマーキングに使用される手持ち工具の一種です。さまざまな作業に対応できるように、さまざまな形状及びサイズを用意しています。また、角度付きエンド、ストレートエンド、又はその両方の組み合わせを使用できます。 スクライブは次のようなさまざまな業者で使用されています。 レンガ積み職人 配管工 技術者 電気技術者 大工 DIY愛好家 この先端は格納式ですか? 表面を滑らかにする金属やその他の材料のマーキングに最適です カーバイド製の先端は再研磨できます 六角スチール製ボディにポケットクリップが付いています ビニール袋入り これはまっすぐですか、それとも斜めですか? RS Pro カーバイド先端付きスクライブ工具はストレートで、軽量ながら Durable なペン型のデザインです。
仕様アングル = ストレート格納式 = なし材質 = 鉄
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数1
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC
接点数1
流体海水(SEA WATER)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)130
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)0.75(G)
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数2 (H と L)
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)140
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下)
接続口径NPT3/8
質量(kg)13.7
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:なし
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。