測定用品 :「顕微鏡 三眼」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームスシステム生物顕微鏡
RoHS
仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー 付属品電源ケーブル・ダストカバー ストローク(mm)粗微動(上下動部):16 寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22 消費電力(W)1(LED 電源100-240V) 角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360 本体質量(kg)3.5 眼幅調整範囲(mm)48-75 接眼レンズWF10X/18mm 対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
9日以内出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72) 質量(kg)4.8 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能三眼ズーム式 架台255×200mm
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ケニス生物顕微鏡
RoHS
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦ レンズ倍率0.5× レンズマウントCマウント
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵 セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー 種別三眼 寸法(mm)ステージ:140×160 質量(kg)9 タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60× 電源AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm)219×433×417mm 総合倍率50~600× 光源白色LED(連続調光式) コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付 接眼レンズ広視野 WF10×2個 アズワン品番1-9214-21
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6.3 タイプ三眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-02 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
357,000 税込392,700
翌々日出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能 質量(kg)約5 総合倍率8~50× 作動距離(mm)100 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22 対物レンズ0.8~5.0× ステージ寸法(mm)320×260 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
229,800 税込252,780
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼実体顕微鏡
RoHS
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付) 質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm)90 照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

明視野・暗視野の観察像を共有できます。 Cマウントリレーレンズ搭載のため、顕微鏡カメラを取り付けることで、観察物をテレビやパソコン、タブレット端末などに投影できます。
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン三眼実体顕微鏡
RoHS
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

1個
201,000 税込221,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書 寸法(mm)60×95 規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 寸法(mm)213×280×445 質量(kg)約10 タイプ三眼 総合倍率40~400× 照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズPlan、4×、10×、40× 鏡筒形式三眼(Cマウント) 焦準装置粗微動同軸ハンドル
1個
389,800 税込428,780
翌日出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)115 照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ1.0× ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
用途充電用バッテリー搭載 種別三眼 アズワン品番1-3445-03
1台
98,900 税込108,790
翌々日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
172,000 税込189,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
RoHS
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409,800 税込450,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
97,300 税込107,030
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
RoHS
材質本体/ アルミダイキャスト 電源AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率100×~1000× 照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil) 光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589,000 税込647,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
154,000 税込169,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
RoHS
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率40~400× 接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系無限遠補正 電源AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919,000 税込1,010,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9000シリーズ
RoHS
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率40~400× 接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系無限遠補正 電源AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード 倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
98,900 税込108,790
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります