測定用品 :「顕微鏡アクセサリー」の検索結果
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン
寸法(mm)60×70×40
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)Φ36×135
本体質量(g)56
接続方式USB2.0
センサー約200万画素CMOS
光源高照度白色LED×8
最大消費電力(W)0.75
動画記録サイズ640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。
トラスコ品番848-1648
計測範囲X軸:94mmY軸:66mm
ステージ寸法(mm)114×140
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm
ストローク(mm)55
寸法(mm)82×110×220
質量(kg)1.1
ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)
適合機種L-711/710
材質アクリル
寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
仕様アクセサリタイプ = Lamp顕微鏡用アクセサリ. 汎用(RS ; 471-8834 471-8834 )顕微鏡 / ロングアーム(RS ; 471-8828 471-8828 )ステレオ顕微鏡用アクセサリ
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。
直径(Φcm)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。