測定用品 :「騒音計 校正」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数範囲(Hz)31.5~8k 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 分解能0.1dB 校正証明書一般校正
1台
31,780 税込34,958
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送。本体に16000測定データ保存可能
仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定レベル範囲A特性(dB)30~130 測定レベル範囲C特性(dB)35~130 周波数範囲(Hz)31.5~8000 アズワン品番61-7345-08-20 校正証明書一般校正
1個
61,980 税込68,178
17日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります