測定用品 :「19インチモニター」の検索結果
全数値制御型電子負荷。
60V/30A/150W。
3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。
高輝度のディスプレイ(LED)表示。
高確度の電圧および電流テスト。
19インチ専用ラックを標準搭載。
4X40組記憶、快速に読み出せます。
快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30
電力(W)150
入力電圧(V)60
分解能1mV/1mA
保存温度範囲(℃)-10~60
モード定電圧/定電流/定抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品専用スタンド ソフトウェアCD
寸法(mm)32Φ×108
質量(g)約113
出力USB2.0
倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時)
対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降
記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)
照明装置白色LED 8個
画素数200万画素
映像出力USBライブ
カメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。