測定用品 :「26mm メガネ」の検索結果
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3
種類ドーム型
材質(レンズ)アクリル樹脂
仕様拡大率 = 14.7光パワー = -2.5ジオプトリーレンズ直径 = 26mmバッテリタイプ = Cタイプ = レンズのみRayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
用途一般検査、観察。
レンズ径(Φmm)36
種類携帯用
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1、1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 26mm折りたたみ式ボディ、目盛り付きベース. 検出物との焦点距離を適切にし、保管スペースを最小化する折りたたみ式のボディ ベースの表示領域の外周に目盛りを表示(各型の上下辺にインチ目盛り、左右辺にミリの目盛り) クロムめっき又は黒色陽極酸化処理
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4183
質量(g)14
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19
レンズサイズ(mm)23
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
倍率(倍)4.5倍×3枚
レンズサイズ(mm)36
トラスコ品番848-1780
材質アルミ・ABS樹脂
質量(g)53
種類携帯用
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)厚み26×奥行46×幅61
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
LEDワイドライトルーペ4倍角型モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/65×165×26mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本
アズワン品番65-8303-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍
レンズ径(Φmm)36
材質アルミ
質量(g)43
タイプポケットルーペ
種類ポケットルーペ
本体寸法(mm)61×46×26
材質(レンズ)ガラス
アズワン品番64-5274-11
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
仕様●倍率:15倍●レンズ径:20mm●サイズ:Φ34×26mm
アズワン品番65-2177-49
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
倍率(倍)3
レンズサイズ(mm)27×35
付属品布製袋
材質ガラス・金属・他
質量(g)15
種類ペンダントルーペ
レンズホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)縦43x横26x高さ8mmチェーンの長さ 76-82cm(調節可)
倍率(倍)3倍&5倍
レンズサイズ(mm)38×26mm3倍25×23mm・5倍12×22mm
トラスコ品番805-2076
材質アクリル・ABS樹脂
質量(g)19
レンズプラスチックレンズ
サイズ(mm)45×45×14mm
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍
レンズ径(Φmm)36
付属品ストラップ
材質アルミ
質量(g)53
タイプポケットルーペ
種類ポケットルーペ
本体寸法(mm)61×46×26
材質(レンズ)ガラス
アズワン品番64-5274-14
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
材質(レンズ)ガラス
光源白色LED・UV-LED切替式
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)50×27×26
質量(g)50
アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
電池交換・操作が簡単!
材質プラスチック
厚さ(mm)26
全長(mm)145
電池交換・操作が簡単!
材質プラスチック
厚さ(mm)26
全長(mm)145
倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍
仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。
質量(g)53
レンズ径(Φmm)36mm
収納時寸法(mm)61×46×26mm
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
50mm&2吋目盛倍率:4倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:46mm(2枚構成)●倍率:4倍●重さ:146g●目盛:50mm&2インチ●本体サイズ(組立時):(1)85×(2)67×(3)95mm●箱サイズ:94×75×26(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-12
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
ポケットにおさまる手のひらサイズの単眼鏡、モノキュラー II 6X15D メタリック。気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。旅行、タウンウォッチング、ゴルフなど様々なフィールドで活躍します。〇手のひらに入る小型・軽量タイプで携帯に便利。〇先端部を回転させると、9倍のルーペに早変わり
付属品単眼2 ケース、単眼2 吊りヒモ
質量(g)約:45
倍率(倍)6
視界1000mにおける視界(m):131、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):42.9
最短合焦距離約3m
対物レンズ有効径(mm)15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×51×26
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11.2
実視界(°)7.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。