カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 厚さ測定(1)
        • 光学測定器(1)
        • 圧力・流量測定(251)

測定用品 :「3.5MPa」の検索結果

253件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA NKS(エヌケーエス)

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X3.5MPA

    NKS(エヌケーエス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3.5
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
  • 小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20

    長野計器(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
  • 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

    TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計 A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器

    グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55

    長野計器(3件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器

    小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38

    長野計器
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)SUS316外装SUS304生地
  • A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • 一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
    用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
  • 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10

    長野計器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • 一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
  • 一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計B形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)75測定流体気体・液体
  • 双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器

    双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16

    長野計器
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
    用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(10件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品