2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。 トラスコ品番387-0333 幅(mm)135 測定範囲管端面より30mm以内の水位 高さ(mm)205 タイプ満水試験 奥行(mm)85 電源(V)単4アルカリ乾電池×3本 電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
74,980 税込82,478
49日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります