こんなお得な商品も!
ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)ABS
電圧(V)3
レンズ色(LED部)無色透明
材質(ケース)PVC
使用電池単4形乾電池×3
寿命アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)ガラス
光度(mcd)8000~10000
LED寿命(時間)40000
直径(mm)(LED部)約5
指向性約30°
胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
レンズ倍率2倍
レンズサイズ(mm)39×45
付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個
材質(本体)ABS
使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
こんなお得な商品も!
アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
音量50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】
目盛2MΩ(中央目盛値)
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式壁取付
電源12~24V DC ±10%
精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体気体
コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W23×D156×H26
電源単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。
トラスコ品番248-5308
材質ABS
幅(mm)120
寸法(mm)載皿:120×120
高さ(mm)37
奥行(mm)180
電源(V)単4乾電池×3本(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)W120×D180×H37
最小表示(kg)0.001
最小目盛(g)1
秤量(kg)3
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)-30~60
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに
仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20%
機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付
測定電流1mA 0%~+20%
許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)
確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下
短絡電流(mA)DC1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。
光で測定する導通チェックLEDを装備。
OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。
実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
その他直流電圧:±5/±25
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37
周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内
導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V
低周波出力(dB)-10~62
RoHS指令(10物質対応)対応
特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。
通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)
トラスコ品番276-0045
質量(g)29
先端マイナスタイプ
交流電圧(V)70~250
直流電圧(V)1.5~3.0
使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全数値制御型電子負荷。
60V/30A/150W。
3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。
高輝度のディスプレイ(LED)表示。
高確度の電圧および電流テスト。
19インチ専用ラックを標準搭載。
4X40組記憶、快速に読み出せます。
快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30
電力(W)150
入力電圧(V)60
分解能1mV/1mA
保存温度範囲(℃)-10~60
モード定電圧/定電流/定抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。
付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚
トラスコ品番603-7736
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
幅(mm)230
高さ(mm)164
奥行(mm)27
電源(V)単3乾電池×3個(付属)
測定項目温度、湿度
精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)
測定温度範囲(℃)0~50
温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。
明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)
労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
工場快適省エネ管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
シックハウス対策換気測定
ダクト内測定、風洞実験
ケーブル長(m)1.5
質量(g)300
電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d)
精度±(5%+0.1m/s)
表示ディスプレイは大型の明るいLED表示
アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション)
センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)
タイプスイッチなしリード
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ
取付サイズJIS5K65A
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ標準タイプ
取付サイズJIS5K65A
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
DC12Aレンジで大電流の測定可能。
簡易ミラー付スケール板。
電池チェック、LED点灯チェック機能付。
仕様LEDチェック
直流電流60μ/3/30/600m/12A
電池チェック1.5V
導通テスト約50~1kΩ以下でブザー
低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)
適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)
表示(音圧レベル)LED10点
電源電圧(V)5(4.5~6)
タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]
動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60
音声入力2系統
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ
取付サイズM30P2
1
2
3
4
5
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。