37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス平坦性定規
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000 マイゾックスコード223277
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

ユニセイキI型直定規 300mm
エコ商品
呼び寸法(mm)300 真直度(μm)3 平行度(μm)3 トラスコ品番838-1238 厚さ(mm)10 全長(mm)340 質量(kg)1 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。 厚さ(mm)3.0
1本ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)40 JIS規格取得取得済
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。 種類直角定規
1個ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新潟精機(SK)石製精密直定規
エコ商品
花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質花崗岩 ケース
1個
48,880 税込53,768
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。
材質花崗岩(かこうがん) 校正証明書一般校正
1本
127,000 税込139,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm 材質ステンレス防錆処理 最小目盛(mm)0.5・1 アズワン品番64-7910-49
1個
625 税込688
当日出荷

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルスケール SAシリーズ A&D 動画あり
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等 電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売) 質量(kg)6.3 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)509 外形寸法H(mm)80 最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m)3 消費電流(mA)最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様目盛×幅×厚み:100×13×0.5mm 材質ステンレス防錆処理 最小目盛(mm)0.5・1 アズワン品番64-7910-48
1個
530 税込583
翌日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用) 材質ステンレス 品番TS-SSE(旧品番TS-S) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スコヤマスタ
エコ商品
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
エコ商品
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4 測定範囲(cm)15 材質(本体)PVC 仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
1枚
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります