24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数0 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数2 (H と L) 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)140 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数1 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
259,800 税込285,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません) 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64 使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧) プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能) 出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ 設置場所屋内、屋外 取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直 流体温度範囲(℃)-10~60 環境温度範囲(℃)-20~70 使用周囲湿度(%RH)90以下
1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
169,800 税込186,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
199,800 税込219,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
199,800 税込219,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
189,800 税込208,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
159,800 税込175,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
169,800 税込186,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
169,800 税込186,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
218,800 税込240,680
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ 取付サイズJIS5K65A
1台
219,000 税込240,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄) 取付サイズJIS5K65A
1台
218,800 税込240,680
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります