カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 厚さ測定(13)
        • 力量測定(トルク等)(12)
        • 光学測定器(45)
        • はかり(4)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(128)
        • 電気測定(38)
        • 圧力・流量測定(2)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(9)
        • その他測定用品(20)

測定用品 :「USBケース」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
USBインタフェース(1.8mケーブル付属) エー・アンド・デイUSBインタフェース(1.8mケーブル付属)エー・アンド・デイ
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェースUSBケーブル(1.8m)が付属
付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.05MB)
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲ブロードウォッチ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影カメラを搭載した先端部分が 360°可動式IP67相当の防水4.3インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
モニタリングスコープ F シンワ測定モニタリングスコープ Fシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。仕様電池容量:4000mh付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間関連資料(0.82MB)設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)【レンタル】工業用ビデオスコープEvident(エビデント)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープきめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル
スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)スマホ用サーモグラフィセット 860Itesto(テストー)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels関連資料データシート(0.81MB)焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
オシロスコープ 190 Flukeオシロスコープ 190Fluke
399,800税込439,780
1台
79日以内出荷
リプレイ:100画面自動補足波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT残像表示:オフ、短、中、長、無限エンベロープ:〇リミットテスト(合格/不合格):〇トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0797電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)60
工業用スコープ(工業用内視鏡) 日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡)日本緑十字社
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。仕様先端部外径(mm):5.2付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープGOKOカメラ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
赤外線サーモグラフィー testo(テストー)赤外線サーモグラフィーtesto(テストー)
549,800税込604,780
1台
21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットtesto(テストー)
699,800税込769,780
1セット
21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
管内カメラ REX管内カメラREX
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
管内カメラ業界最高クラスの200万画素タッチパネル5インチ大型モニタ採用縦置き、横置きどちらにも対応可能距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能持ち運びに安心の軽量ハードケース採用ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケーストラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28解像度カメラ:200万画素バッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19モニターサイズ5インチ
スマート排ガス計 testo(テストー)スマート排ガス計testo(テストー)
199,800税込219,780
1個ほか
21日以内出荷
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能5インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約3時間連続稼働IP67相当の防水撮影した映像はmicroSDカードに保存可能付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)ブロードウォッチ
36,980税込40,678
1個
予約販売
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能5インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約3時間連続稼働IP67相当の防水撮影した映像はmicroSDカードに保存可能付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット)180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)SIGNET(シグネット)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計JFEアドバンテック
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500防塵・防滴保護等級:IP65動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテスストリングチェッカー ソラメンテ-Zアイテス
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
本体からストリングに測定信号を送信し、太陽光パネルの内部抵抗を測定します。短絡電流を流さずに、安全かつ確実にパネル内部の断線や高抵抗によるクラスタ故障の有無を判断します。プローブ先端で電圧を検知することで、ボタンを押すことなく自動的に測定を開始。作業者はプローブ先端に集中し、安全に作業できます。しかも、測定時間は約3秒。効率よく作業できます。最大1500Vまでの開放電圧を測定。インピーダンス測定の結果と合わせて、クラスタ断線・高抵抗化・BPDショートの各故障モードを現場で簡単に判断できます。本体メモリー容量は4000件、約30MW分の点検結果を記録可能。さらに、SDHCメモリーカードに書き出しもできます。頻繁なデータ消去は不要、大規模発電所の連続作業も可能です。発電所、接続箱、ストリングの3階層の番号を本体に記録できます。測定結果はSDHCメモリーカードを経由してPCへcsvデータとして取り込み可能。専用ソフトは不要です。別売オプションZ/iS連携キット(SR-200)とあわせて使うことで、送電前や送電停止時のクラスタ断線パネルの点検に対応可能。また、ケーブル断線やコネクタ脱落の位置特定にも、効果を発揮します。
仕様●データの取り出し:SDHCメモリーカード●使用環境温度・湿度:0~40[℃]85[%]以下(結露なきこと)●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合型●検査抵抗:0~1,000[Ω]●検査電圧:0~1,500[V]●電池持続時間:8時間程度(1,900[mAh])付属品本体、壁掛けフック、プローブ(直流電圧1500V対応) ケーブル(1.5m) P端子用(赤色)・N端子用(黒色) 各1本、USBコネクタ防塵キャップ、SDHCメモリーカード、SDHCカードスロット防塵キャップ、単3ニッケル水素充電池4本+充電器、収納ハードケース、取扱説明書、簡易マニュアル、保証書寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):230×117×55質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):620+106(ニッケル水素充電池)長さ(m)コンタクトプローブ:リード長1.5電源単3ニッケル水素充電池、4本オートパワーオフあり(節電機能付き)データ記録件数最大4,000件
風速・風向計 ケニス風速・風向計ケニス
174,800税込192,280
1台(1台)
31日以内出荷
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース寸法(mm)82Φ×224測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)585電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°分解能風速:0.01 m/s 風向:1°使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))カノマックス(KANOMAX)
147,800税込162,580
1個(1個)
8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
67,980税込74,778
1台(1台)
翌日出荷
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
LEDライト付スケールルーペ NSKLEDライト付スケールルーペNSK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.23MB)
表面プロファイルゲージ アミッタリ表面プロファイルゲージアミッタリ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>統合されたデザイン軽量でシンプル構造デジタルによる明瞭表示自動シャットダウン機能μm/mils単位変換最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能表面ピーク・トラフ高さの直接測定平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力寸法(mm)176×63×24質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)<80
スポンジ硬度計 アミッタリスポンジ硬度計アミッタリ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
スポンジ硬度計軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。<機能>メートル法、インペリアル法、変換機能自動シャットダウン機能平均値計算機能最大値保存機能定電圧アラーム機能USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力寸法(mm)162×65×28質量(g)355(電池は含まない)電源単4電池×2本精度≦±1範囲0~100H分解能0.1足径(Φmm)押え足:80ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54動作温度(℃)0~50ケース高衝撃ABS
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ安立計器
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット温度係数±(0.04×Δt℃)使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-pリニアライザデジタルリニアライザ方式
赤外線サーモグラフィー アズワン赤外線サーモグラフィーアズワン
107,000税込117,700
1個
翌々日出荷
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)解像度120×90ピクセル視野角50°×37°防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水焦点距離固定最低合:0.5mフレームレート50Hz
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mmアズワン
154,700税込170,170
1個
予約販売
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mmアズワン
61,000税込67,100
1個
予約販売
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
サーモグラフィカメラ ICIサーモグラフィカメラICI
117,999税込129,799
1台
12日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)寸法(mm)142×76×19質量(g)210電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方接続三脚:可能(1/4-20UNC)分解能(℃)0.05連続使用時間(時間)操作:約6インターフェースUSB Type-Cメモリー16GB測定波長(μm)8~14ズーム可能(3段階/×1、×2、×4)解像度256×192最小表示単位0.1 ℃視野角56゜× 42゜防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)充電時間(時間)約3測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視)アズワン品番4-5456-01スクリーン1920×1080/カラータッチパネルPC接続可能(画像データのエクスポート)
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
47,980税込52,778
1個
予約販売
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
サーモキャプチャーIR カスタムサーモキャプチャーIRカスタム
52,980税込58,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)質量(g)約 285電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー分解能(℃)0.1メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)測定波長(μm)7.5 ~ 14表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)最短合焦距離0.1m放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)RoHS指令(10物質対応)対応特性落下耐性、防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50 × 50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら