針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38
トラスコ品番332-6128
種別替芯
材質針先:超硬チップ
軸径(Φmm)-
質量(g)1
先端チップ径(mm)2
1パック(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質ステンレス製(SUS430)
精度(mm)±0.03
幅(mm)(紙)57.5
適合機種AD-8118C/AD-8126
ロール長さ(m)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OD219,C500-OD217、置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-OD411、置換え後(端子台18点):RY40NT5P
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定に
セット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD414,C500-OD218、置換え後(コネクタ40P):QY41P
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):QY42P●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2):QY42P
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥9,898
税込¥10,888
22日以内出荷
標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上
アズワン品番67-2520-03
1セット
¥140,800
税込¥154,880
5日以内出荷
寸法(mm)9×9×50
ミツトヨ品番953638
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-ID215,C500-ID218,C500-IM212、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器
スロット2スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定に
セット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
プロアツテープでコンパクト化を実現しました。耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。高級感のあるゴールドケース仕様です。マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。
用途長さの測定。
長さ(m)5.0
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(テープ)スチール
寸法(mm)25
色(テープ)表:イエロー、裏:ホワイト
材質本体:ABS樹脂
テープ長さ(m)5.0
アズワン品番65-2030-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD412,C500-OD414、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-IA122、置換え後(端子台18点×2):RX10 ×2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OC224、置換え後(端子台18点×2):RY10R2 ×2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):C500-OA223,C500-OA225、置換え後(端子台18点×2):RY20S6 ×2台
スロット2スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6
スロット1スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD412、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OD414、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):C500-OD218、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台
スロット2スロットタイプ
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)
規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサーCMOS リニアイメージセンサー
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)380~78
レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)1
測定距離(m)0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番09AAA181
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
用途一般用
適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示1.14インチ カラースクリーン
端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP
品名RS-232Cケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
測定範囲(℃)2レンジ:-20~300
精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能画面自動回転/スポット/ボックス
検出器非冷却マイクロボロメーター
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)
視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
充電時間(時間)2
表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC
耐衝撃性能耐落下2m
モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)‐40~70
バッテリー稼動時間4時間
保存可能枚数内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)‐10~50
Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。