絞り込み
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • ノーブランド(25)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • 西日本試験機(22)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
    仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
  • 【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】トランスポインタ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
    仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
  • 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】マルチ探知器

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
    仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃
  • 【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査。電磁波レーダによる埋設物探査システム。探査データは2D及び3Dで表示。特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
    用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認。コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業。コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認。コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
    セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース質量(kg)2.5※バッテリー含む等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230精度±0.75mm/10m保護等級IP 66 (IEC 529)連続使用時間(時間)25バッテリーリチウムイオン使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150自動整準範囲±5°適正温度(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚 ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】グリーン回転レーザー(校正書付)+エレベータ三脚

    ヒルティ(HILTI)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
    セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)200×200×230等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040)精度±1mm/10m保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529)連続使用時間(時間)16バッテリーリチウムイオン B 12/2.6使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60自動整準範囲±5°適正温度(℃)-10~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フェロスキャン(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】フェロスキャン(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
    仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入りセット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール)厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター使用温度範囲(℃)-10~50電源バッテリー測定方法電磁誘導法保護等級IP54連続使用時間(時間)約8メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1サービス分類レンタル

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス