【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル日本電磁測器翌々日出荷から4日以内出荷
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
付属品本体、垂直プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20電源(V)単四ニッケル水素充電池(1.2×2本)測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ周波数範囲(Hz)(DC)50/60Hz、(AC):50~300Hzコード369-8168表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります