測定関連サービス :「速度 測定 器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書
消費電力(W)15/AC100V※速度検知時
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除く
LED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED
間隔(mm)【パネルドット】10
サービス分類レンタル
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定
セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書
材質【筐体】ABS防水プラボックス
質量(kg)【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む
色【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青
使用温度範囲(℃)-10~45
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ
検出方式マイクロ波レーダー方式
出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A
センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く
保護等級IP65
データ出力【速度】RS-232C:1ch
出力接点4ch: 3A/120VAC 3A/24VDC
アンテナホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる
入力電源(V)AC100±10%
サービス分類レンタル
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安
セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書
材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC
質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む
色【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青
使用温度範囲(℃)-10~45
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ
検出方式マイクロ波レーダー方式
出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A
センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く
保護等級IP65
データ出力【速度】RS-232C:1ch
出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDC
アンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる
入力電源(V)AC100±10%
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。