絞り込み
ブランド
  • ICI
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • T&D(ティアンドデイ)(32)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • リオン(26)
  • JFEアドバンテック(23)
  • 西日本試験機(22)
  • testo(テストー)(20)
  • Flir(フリアーシステムズ)(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • サンコウ電子研究所(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • ノースワン(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(9)
  • コニカミノルタ(8)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300 ICI

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300

    ICI
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
    付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI

    【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR

    ICI
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
    付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-Cズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス