絞り込み
ブランド
  • 西日本試験機
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • アズワン(92)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(33)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • ノーブランド(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(23)
  • testo(テストー)(22)
  • サンコウ電子研究所(19)
  • ノースワン(17)
  • 理研計器(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • ケツト科学研究所(10)
  • プロセク(10)
サービス分類
  • レンタル(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJ14

    西日本試験機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
    容量(mL)約630高さ(mm)392上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
  • 【レンタル】簡易貫入試験機 西日本試験機

    【レンタル】簡易貫入試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。 試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
    セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16先端径(Φmm)25ロッド長さ(m)(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)重錘(kg)ハンマー/5kg
  • 【レンタル】山中式土壌硬度計 西日本試験機

    【レンタル】山中式土壌硬度計

    西日本試験機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さを測定 土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。さらに、土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
    仕様【硬度指数目盛】0~40mm【支持力目盛】0~∞kg/cm2セット内容本体、収納ケース寸法(mm)50Φ 230L質量(g)6501目盛1mm
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーン公団 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーン公団

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
    容量(mL)約630高さ(mm)395上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
  • 【レンタル】マッドバランス(泥水比重計) 西日本試験機

    【レンタル】マッドバランス(泥水比重計)

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スクリューの調節によって現場において簡単に測定 泥水の比重を測定します。測定範囲は1.00~2.30で、容量は163mLです。
    セット内容カップ、フタ、支持台、収納ケース測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
  • 【レンタル】ファンネル粘度計 西日本試験機

    【レンタル】ファンネル粘度計

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示! ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
    セット内容ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋容器500cc
  • 【レンタル】現場密度測定器(JIS) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度測定器(JIS)

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
    仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
  • 【レンタル】JIS突固め試験装置 西日本試験機

    【レンタル】JIS突固め試験装置

    西日本試験機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    JIS突固め試験装置S-171は、JIS A1210に準拠していて、土が締め固められるときの乾燥密度と含水比の関係を求めるものです。
    仕様【落下質量】2.5kg、【落高】300mm、【試料抜取器】手動スクリュージャッキ式/ストローク二段式130mm/モールド上下押さえ型/試料上方押出式セット内容JISモールド用試料抜取器(100Φ板・ネジ×2)、ジャッキハンドル(3つ継ぎ)、ランマー(2.5kg)、JISモールド Compaction Mould(カラー・モールド・底板)、スペーサー直径(Φmm)【ランマー/端面】50内径(Φmm)【JISモールド】100内高(mm)【JISモールド】127.5構成【JISモールド】カラー・モールド・底板、カラー底板付、【ランマー】全鋼製三本柱型サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式100KN)

    西日本試験機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
    仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式)

    西日本試験機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(2点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(2点式)

    西日本試験機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)A粗粒土用(150Φ)

    西日本試験機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ) 西日本試験機

    【レンタル】現場密度試験機(公団型)B粗粒土用(250Φ)

    西日本試験機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    セット内容標準容器、ストレートエッジ、ベースプレート、カラーリング、JIS突き棒、移植用スコップ、収納ケース、取扱説明書材質【ベースプレート/カラーリング/標準容器】軽金属寸法(mm)【ストレートエッジ】平型300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】土研式貫入試験器 西日本試験機

    【レンタル】土研式貫入試験器

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
    仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
  • 【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機

    【レンタル】ワシントンエアメータ

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
    仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
  • 【レンタル】モルタルフロー試験機 西日本試験機

    【レンタル】モルタルフロー試験機

    西日本試験機(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS R 5201準拠品です モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
    仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
  • 【レンタル】プレパクトフローコーン 西日本試験機

    【レンタル】プレパクトフローコーン

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。 Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
    仕様【試料受】ポリビーカー2000ccセット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー容量(mL)1725口径(Φmm)(排出)13本体軽合金製でポイントゲージ付き架台三脚
  • 【レンタル】スランプ試験機 西日本試験機

    【レンタル】スランプ試験機

    西日本試験機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
    セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJP 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJP

    西日本試験機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
    容量(mL)約630高さ(mm)422上部内径(mm)70下部内径(Φmm)14試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
  • 【レンタル】PCグラウトフローコーンJA 西日本試験機

    【レンタル】PCグラウトフローコーンJA

    西日本試験機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です
    容量(mL)約1000高さ(mm)381.1上部内径(mm)100下部内径(Φmm)8試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
  • 【レンタル】コーンペネトロメーター 西日本試験機

    【レンタル】コーンペネトロメーター

    西日本試験機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
    仕様貫通ロッド/50mm目盛セット内容貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース材質先端コーン/二種硬鋼製測定方式プルービングリング方式先端角度先端コーン/30°ロッド数貫入鋼製/10ロッド径(Φmm)16断面積(cm2)先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2)測定範囲(kg)100ロッド長さ(m)0.5重錘(kg)10kg×2、25kg×3
  • 【レンタル】スエーデン式貫入試験器 西日本試験機

    【レンタル】スエーデン式貫入試験器

    西日本試験機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。 土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。 土の現位道調査上益々利用される傾向があります。 標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。 土の硬軟を判定。 締まり具合を判定。 土質の構成を判定。
    仕様ロッド250mmごとに目盛数を刻印セット内容スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書クランプ(自動)5kgロッド径(Φmm)19スクリュー最大径/33mm長さ/200mmロッド長さ(m)1(9本)、0.8(1本)重錘(kg)10kg×2、25kg×3

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス