絞り込み
ブランド
- 大田商事
- Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
- A&D(エー・アンド・デイ)(138)
- アズワン(92)
- 新コスモス電機(36)
- HIOKI(日置電機)(35)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- リオン(31)
- JFEアドバンテック(28)
- VIBRA(新光電子)(26)
- ノーブランド(24)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- testo(テストー)(22)
- 西日本試験機(22)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- 理研計器(13)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- プロセク(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)

【レンタル】風杯型風速計(デジタル)
大田商事¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定 警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値電源AC100V、DC12Vブザー音内部スピーカー断続音警報設定値0~60m/s任意設定可能
【レンタル】風速計データロガーシステム
大田商事¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙寸法(mm)Φ308×365質量(kg)1測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s)電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
【レンタル】水準傾斜計
大田商事¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
【レンタル】風速計データロガーシステム
大田商事¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。 フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。 瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。 液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。 平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。 警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。 10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー)電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー)寸法(Φ×mm)308×365(センサー)設定時間1・5・10分間平均サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60記録紙58(W)mm×15m/1ロール通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備メモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)