測定・測量機器レンタルサービス (2) カテゴリ: 測定関連サービスブランド: 東京測器研究所すべて解除
【レンタル】ハンドヘルドデータロガー 東京測器研究所 翌日出荷 から 3日以内出荷
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定
TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様 【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時) セット内容 本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4 質量(g) 約800 電源 単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V 連続使用時間 アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時) インターフェース USB、RS-232C データ容量 最大約80000データ 外寸法(mm) 102(W) x 49(H) x 223(D)
【レンタル】デジタルひずみ測定器CF 東京測器研究所 翌日出荷 から 3日以内出荷
コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。
リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。
電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。
データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。
スリープ機能で長期計測可能。
データメモリーは最大40000データ。
RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。
メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容 本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約850 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)4個単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個専用ACアダプター(CR-183) 表示 表示器/バックライト付液晶表示解像度/128×64ドット、21桁×8行表示内容/測定データ、設定リストなど 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×55×223(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時) データメモリ 機能/測定データの記録・再生記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データデータ容量/最大13000データデータ保持期間/約10日間(電池満充電時) 使用温湿度範囲 0~50℃ 85%RH以下(結露を除く) オートパワーオフ 機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可) 保存温度範囲(℃) -20~+60 インターフェイス RS-232C機能/コントロールの受信、送信データなどの送信 インターバルタイマー 機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート時刻/年・月・日・時・分・秒インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回ステップ数/最大5ステップのプログラム可能実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可) メモリーカード 機能/本体メモリデータの記録・再生適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカードデータ記録容量/8~128MBカード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠 耐振性 29.4m/s2 (50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2 防水性 IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります