絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- A&D(エー・アンド・デイ)(138)
- Flir(フリアーシステムズ)(23)
- HIOKI(日置電機)(35)
- JFEアドバンテック(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(210)
- T&D(ティアンドデイ)(33)
- testo(テストー)(22)
- VIBRA(新光電子)(26)
- アズワン(92)
- カノマックス(KANOMAX)(13)
- ケツト科学研究所(10)
- サンコウ電子研究所(19)
- ノースワン(17)
- ノーブランド(23)
- プロセク(10)
- リオン(31)
- 新コスモス電機(36)
- 理研計器(13)
- 西日本試験機(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】Ior漏電監視ロガー(校正書付)
共立電気計器¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷高調波の影響を受けにくい設計により、安定したIor測定可能。200ミリ秒という短い間隔でロギングできるため、変動の大きい状況でも細かい記録を残せる。通電中に絶縁抵抗値を確認できる「活線メガ機能」を備えており、作業を止めずに状態を把握できる。軽量な筐体と背面マグネットにより、設置しやすい。通常の漏れ電流や負荷電流の監視にも活用でき、幅広い用途で現場の点検・管理を支援します。
【レンタル】電気備品定期点検試験器
共立電気計器¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷電動工具・電気機器の漏電、断線点検に! 簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)