1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書 種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360° 備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)156×143×220 精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012° 本体質量(kg)約1.8※電池含む 保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) 光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー) 自動補正範囲約±3° 電池寿命(連続時間)約4(全点灯時) ライン幅(5m地点)約2mm※1 レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011) 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25 光出力(mW)1以下 回転角度(°)360(全角にわたって微調整可) アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~40 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります